Säkringar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Bussmann 5Mcls säkring, 3R beteckning, 4.8 Kv, 100A, Mcls, Mcls, Klass R
Punkt: BJ6UGL
Artikelnummer : 5MCLS-3R-B
70 512 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Strömbegränsande säkring, 3 A, 5.5 kV, 80 kA avbrott
Punkt: BJ6TZC
Artikelnummer : 5CLPT-3E-B
11 226 SEK /enhet
Se detaljer
Säkring 600a Ann 125vac / 80vdc Bolt-on
Punkt: AE4GKR
Artikelnummer : ANN-600
1 299 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Säkringsblock, 20A, 300V, 2.7 x 5.85 x 0.85 tum Storlek
Punkt: AP4TKX
Artikelnummer : 00-856677-00001
161 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Säkring D 25a 500vac keramik
Punkt: AA9MCX
Artikelnummer : 25D16Q
141 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Säkring, 550A
MERSEN FERRAZ

Säkring, 550A

Punkt: CH6BEE
Artikelnummer : R300464
Lägg till i kundvagnen
Säkring, lågprofil, 30A
BATTERY DOCTOR

Säkring, lågprofil, 30A

Punkt: CG9AWA
Artikelnummer : 24430-7
29 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Medelspänningssäkring, 30A, 14.4kVAC
Punkt: BD6EHQ
Artikelnummer : JCN-30E
27 794 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Semiconductor Fuse Base, 750V, 30A, 1 Pole Tin Plated, Aluminium Box
Punkt: CH4RPL
Artikelnummer : 70306
Lägg till i kundvagnen
Specialsäkring, 500A, 690VAC
Punkt: BD2WYK
Artikelnummer : 170M4445
6 273 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Specialsäkring, 50A, 690VAC
Punkt: BD3JAX
Artikelnummer : 170M3409
2 722 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Specialsäkring, 630A, 690VAC
Punkt: BD2VAJ
Artikelnummer : 170M3073
3 499 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...793794

Säkringar

Säkringar skyddar mot skador som orsakats av elektrisk utrustning genom fluktuationer i strömmen. De används i hushållsapparater, i fordon, överallt. Säkringar skyddar din utrustning från oönskade strömavbrott eller kortslutning och olika storlekar och typer av säkringar behövs av varje apparat. Raptor Supplies ger dig säkringar av alla slag, oavsett om det är ett lågt jobb som behöver en enkel säkring eller en tyngre, vi har allt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?