AC-motorer för allmänt ändamål

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

AC Induction Motor, General Purpose, Inverter Rated And 4-In-1, 2Hp, 3-Phase, 575 VAC
Punkt: CV6LGX
Artikelnummer : K724A
12 357 SEK /enhet
Se detaljer
Elmotor, 0.50Hp, 60Hz, 1200 rpm
Punkt: BB4JBQ
Artikelnummer : .5012EP3ESS56CFL
7 682 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 0.5Hp, 60Hz, 1800 rpm
Punkt: BC3FFH
Artikelnummer : .5018OS1BRBFBOW56-S
4 243 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 1.5Hk, 3600 rpm
Punkt: BB7QCV
Artikelnummer : 00156ET3ERSR143TC
5 468 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 200Hp, 60Hz, 900 rpm
Punkt: BB9VLC
Artikelnummer : 20009ET3GKD449T-W22
597 367 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 2Hp, 60Hz, 3600 rpm
Punkt: BB9FUQ
Artikelnummer : 00236ET3EBM145T-W22
17 969 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Miljömotor, 1/12 Hk, 208-240V
INTERNATIONAL ENVIROMENTAL

Miljömotor, 1/12 Hk, 208-240V

Punkt: CR4VJD
Artikelnummer : 70021561
7 111 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Allmänt motorkolstål Tefc 1/2 hk 1725 rpm 56
Punkt: AE9JJM
Artikelnummer : 6K637
7 808 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
GP Motor ODP 1 HP 1770 rpm 7/8 Inch Diameter
Punkt: AH7KLE
Artikelnummer : 36VE91
5 805 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Motor
TJERNLUND

Motor

Punkt: CU6TDZ
Artikelnummer : 950-0424
2 487 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Motor
AIRMASTER FAN

Motor

Punkt: CJ2VCJ
Artikelnummer : 08293
6 704 SEK /enhet
Se detaljer
Trefas sluten motor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 145TC ram
Punkt: AJ6PNT
Artikelnummer : CEM3558T-5
25 542 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...551552

AC-motorer för allmänt ändamål

Allmänna motorer är allmänna motorer som erbjuds av Raptor Supplies. Magnetmotorer, fläktkylmotorer med bromsar, trefasmotorer - alla finns på Raptor Supplies. Dessa universalmotorer kan användas i en mängd olika projekt för en mängd olika jobb. Motorer som erbjuds av oss finns i olika spänningsspecifikationer samt en rad varvtal. Hitta prisvärda och högkvalitativa universalmotorer på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?