Jordfelsskydd

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Vinklad GFCI-uttagsdosa, F3-kroppsstorlek, L5-15-kontakt, 1.83 m, 12/3-storlek, SOOW-sladd
Punkt: CH2WHA
Artikelnummer : 1301350255
Se detaljer
Auto Reset Box Portable GFCI, With Two Straight-Blade Duplex Outlet, 20A, 125V
Punkt: CH4BFD
Artikelnummer : PS204-S
Se detaljer
GFCI-enhetsstöd, med inbyggt skydd, 19.5 x 6.269 tum storlek, plast
Punkt: CD6WVM
Artikelnummer : GPD19BGC
Se detaljer
Gfci-uttag, 15A 125V, 2-polig 3-trådsjordning, 5-15R, lätt mandel
Punkt: BD3XPR
Artikelnummer : GFWRST15LA
306 SEK /enhet
Se detaljer
Gfci-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, elfenben
Punkt: AH9AAU
Artikelnummer : GFTWRST83I
1 426 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gfci-uttag, 20A 125V, 2-polig 3-ledningsjording, 5-20R, elfenben
Punkt: AH9AAD
Artikelnummer : GFRST83I
1 260 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
GFCI-kärl, kommersiellt, dekorationsduplex, infällt, 15A
Punkt: BD4KXB
Artikelnummer : GFTRST15
655 SEK /enhet
Se detaljer
GFCI-kärl, sjukhusklass, manipuleringssäker, 15A
Punkt: CH4GTA
Artikelnummer : PT1597HGTRWRW
Se detaljer
Gfci-uttag, självtest, 15A 125V, 5- 15R, med nattljus, brun
Punkt: BD3VVG
Artikelnummer : GFTRST15NL
560 SEK /enhet
Se detaljer
GFCI-uttag, manipuleringssäkert, 20A
Punkt: CH4HZJ
Artikelnummer : AFGF202TRGRY
Se detaljer
GFCI-uttag, manipuleringssäker, 20A, 125V
Punkt: CH4HZR
Artikelnummer : 2097-TRWRNAI
Se detaljer
Strömfördelningsbox 50 AC (1) 5-20R
Punkt: AC9JDE
Artikelnummer : 7706G
19 530 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...6364

Jordfelsskydd

Markfelsskydd hjälper till att upprätthålla säkerheten i hem och projektplatser. Ett jordfelsskyddssystem innefattar användningen av GFCI (Ground Fault Protection Interrupter) som skyddar mot elstöt genom att stänga av all ström när den känner av en strömnedgång. Sådana skydd är väsentliga för ditt badrum och kök samt för byggarbetsplatser. Håll dig själv och dina arbetare säkra genom att använda GFCI som erbjuds av Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?