Hand- och bärbara lampor

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

våra kategorier

Alla produkter

Fluroscerande handlampa, riskfylld plats, 16/3 SOOW-sladd, 15.24 längd, 26W
Punkt: CG9XQL
Artikelnummer : 1301040033
Se detaljer
Fluroscerande handlampa, riskfylld plats, 16/3 SOOW-sladd, 7.62 längd, 26W
Punkt: CG9XQQ
Artikelnummer : 1301040031
Se detaljer
Fluroscent hand Lamp, Switch, 15W, 18/3 SJTW, 7.62m
Punkt: CH2LRZ
Artikelnummer : 1301080078
Se detaljer
Fluroscerande handlampa, våt/farlig plats, 100W, 14/3 SOOW-sladd, 15.24 m längd
Punkt: CH3BZD
Artikelnummer : 1301040044
Se detaljer
Handlampa 26w 25ft. Sladd
Punkt: AE4XNT
Artikelnummer : 5NRX9
1 774 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Handlampa Fluorescerande 13 Watt
Punkt: AE7CQX
Artikelnummer : 1325-650
2 645 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Handlampa för farligt läge, 16/3 SOOW-sladd, 15.24 m, 26W
Punkt: CG9XRB
Artikelnummer : 1301040026
Se detaljer
Glödlampa
LUMAPRO

Glödlampa

Punkt: AC3TMC
Artikelnummer : 2W243
551 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fenolhandlampa, 100W, Quick Open Guard, med strömbrytare och sidoutgång
Punkt: CH3ECC
Artikelnummer : 1301020272
Se detaljer
Fenolhandlampa, 100W, skruvfrigöringsskydd, strömbrytare, 16/3 SJTOW, 7.62m
Punkt: CH2ZGA
Artikelnummer : 1301020253
Se detaljer
Gummihandlampa, 100W, skruvfrigöringsskydd, reflektor, strömbrytare
Punkt: CG9XLQ
Artikelnummer : 1301020114
Se detaljer
Stringlight sladdset handlampa, 5 lykta
Punkt: CH2XCW
Artikelnummer : 1301060126
Se detaljer
12...1617

Hand- och bärbara lampor

Handlampor och bärbara lampor ger bärbar belysning, vilket säkerställer synlighet i områden där en fast ljuskälla kanske inte är lättillgänglig. De är kompakta och lätta, vilket gör dem idealiska för olika applikationer och inställningar. Handlampor är utrustade med handtag eller grepp, så att användarna kan bära och rikta ljuset efter behov. Bärbara lampor kommer ofta med inbyggda batterier eller nätsladdar för flexibel användning. Dessa lampor används på byggarbetsplatser och i verkstäder och campingresor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?