Handbilar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Korrosionsbeständig modulär aluminium handtruck för allmänt bruk, 500 lb lastkapacitet
Punkt: CT2BDM
Artikelnummer : HMK15AUAC
4 448 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kör motor
MAGLINER

Kör motor

Punkt: CJ4WML
Artikelnummer : 010123
15 214 SEK /enhet
Se detaljer
Arkivskåpshandtruck, 600 Lb. Kapacitet
Punkt: AG7RVQ
Artikelnummer : FCHT-34
8 922 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fasta vingar, 40.5 tum långa
B & P MANUFACTURING

Fasta vingar, 40.5 tum långa

Punkt: CE8TEQ
Artikelnummer : E30E
829 SEK /enhet
Se detaljer
Handle, Bolted Double Loop With Vertically Oriented Hand Grip, 68 Inch Size
Punkt: CJ4VHN
Artikelnummer : 300850
1 407 SEK /enhet
Se detaljer
Handle, U Loop Handle With Vinyl Sleeve And U Brace
Punkt: CJ4VHB
Artikelnummer : 30102
410 SEK /enhet
Se detaljer
Heavy Duty Steel Hand Truck With 1 D Shaped Handle, 800 Lbs Capacity
Punkt: AG7HPR
Artikelnummer : 210264
4 226 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hydraulisk skivbromstruck, 600 lb lastkapacitet, 18 tum x 9 tum
Punkt: CT2BEL
Artikelnummer : PBAC22G2E5H
14 481 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Personalization Stripe, Us Foodservice
Punkt: CJ4VMT
Artikelnummer : 981107
53 SEK /enhet
Se detaljer
Pivothylsa och låsmutter
Punkt: CJ4VPP
Artikelnummer : 302015
190 SEK /enhet
Se detaljer
Ramp, 24 x 10 tums storlek, 1000 lbs kapacitet
Punkt: CJ4XFA
Artikelnummer : SG2410
21 536 SEK /enhet
Se detaljer
Gåramp, 4 fot lång
Punkt: CJ4XBB
Artikelnummer : VR29041
5 713 SEK /enhet
Se detaljer
12...112113

Handbilar

Om du letar efter handbilar för att bära din förvaring och material hittar du flera på Raptor Supplies. Allmänna handbilar tillverkade av stål med stålnav och stålkullager finns i olika storlekar för att bära 136-295 kg last. Den konvertibla handbilen kan konverteras från två hjul till fyrhjulsplattform för att bära 2 kg last. Den djupa näsplattan är också tillgänglig för att bära en större last på 4 kg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?