Värmepistoler och tillbehör

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Värmepistol 1000f 11a 16 Cfm
Punkt: AE6DHX
Artikelnummer : PH-1000
Lägg till i kundvagnen
Värmepistolhandtag, 5 tum total längd, 8 tum total bredd, 1 tum total höjd
Punkt: CT2GWL
Artikelnummer : 30091
399 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Värmepistol, 400 grader. F, 3A
Punkt: CH9KPD
Artikelnummer : HG-202D-04
2 696 SEK /enhet
Se detaljer
Värmeelementsats, 400 grader. F
Punkt: CH9KWX
Artikelnummer : 30087
483 SEK /enhet
Se detaljer
Knoppsats
MASTER APPLIANCE

Knoppsats

Punkt: CH9KXG
Artikelnummer : 30092
235 SEK /enhet
Se detaljer
Ej reversibel temperaturindikator, vertikal remsa, 1 punkt, 160 grader. F, 71 grader. C, 210 Pk
Punkt: CJ2XJW
Artikelnummer : 26256
2 772 SEK /enhet
Se detaljer
Proheat Stc Dual Mode värmepistol, Europlug
Punkt: AJ8BQY
Artikelnummer : PH-2600-A1
6 884 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Proheat Varitemp Heat Gun W / bench Stand, 50 - 540 Deg C, 230v, Uk Plug
Punkt: AJ8BQQ
Artikelnummer : PH-2200-1-A6
3 266 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Specialkontakt, 14 mm
MASTER APPLIANCE

Specialkontakt, 14 mm

Punkt: AE9XXX
Artikelnummer : 35292
296 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Spridarmunstycke 200 mm för AE4HNC AD8GZE
Punkt: AE4HNG
Artikelnummer : 8in / 200mm spridarmunstycke / HB 1750
987 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tips Hus
MASTER APPLIANCE

Tips Hus

Punkt: CH9LBW
Artikelnummer : 90-03
139 SEK /enhet
Se detaljer
Svetssats, sladdlös, plast
MASTER APPLIANCE

Svetssats, sladdlös, plast

Punkt: CH9KQM
Artikelnummer : UW-100
4 767 SEK /enhet
Se detaljer
12...1415

Värmepistoler och tillbehör

Värmepistoler och tillbehör är verktyg som används för konstruktion, hantverk, bil- och elektronikapplikationer. Dessa värmepistoler och tillbehör används för färgborttagning, plastgjutning, lödning eller upptining av frusna rör. Värmepistoler och deras tillbehör ger effektiva och pålitliga värmelösningar. De genererar en koncentrerad ström av varm luft som kan riktas för att mjuka upp eller ta bort material, krympa slangar eller aktivera lim. Tillbehör som munstyckesfästen och temperaturkontrollfunktioner förbättrar mångsidigheten och precisionen hos värmepistoler, vilket möjliggör exakt och kontrollerad uppvärmning i olika scenarier.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?