Hissar och vagnar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Ekonomikedjetelfer med behållare, 6000 lb., 3-fas, orange, stål
Punkt: AG7TTA
Artikelnummer : H-6000-3
57 646 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 15 fot
Punkt: AB8HKZ
Artikelnummer : NERP005SD-15 / 460v
75 869 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk kedjelift 20000 lb 20 fot
Punkt: AB8HQW
Artikelnummer : NERP100SD-20 / 230v
440 853 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk kedjelift 4000 lb 20 fot
Punkt: AB8HNC
Artikelnummer : NERP020LD-20 / 230v
103 736 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk kedjelift 4000 lb 15 fot 230/460
Punkt: AF7ZLP
Artikelnummer : NER020C-15
71 709 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk kedjelift 550 Lb. 14 fot
Punkt: AC6JAK
Artikelnummer : DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60
76 696 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Växlad vagn, 66000 lbs Kapacitet
ALL MATERIAL HANDLING

Växlad vagn, 66000 lbs Kapacitet

Punkt: CG6EHB
Artikelnummer : GT300-20
82 084 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kraftig manuell vagn 1 ton
Punkt: AH2NJD
Artikelnummer : 1-HDT
2 400 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hävkedjelift 3000 lb 5ft glidkoppling
Punkt: AG3PVG
Artikelnummer : LB015-5-SC-SYH
12 611 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lyftkedja Lyftkapacitet 1500 lb Lyft 5 fot
Punkt: AE3ULB
Artikelnummer : OZ075-5LHOP
4 546 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Manuell kedjetelfer, 2000 Lb kapacitet, 20 fot lyfthöjd
Punkt: AG7TUW
Artikelnummer : HCH-2-20
2 946 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Motordriven vagn, 7500 Lb lastkapacitet
Punkt: CP3MJF
Artikelnummer : EU34-310 VARIABEL HASTIGHET
56 330 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...6970

Hissar och vagnar

Hissar och vagnar erbjuder en pålitlig och mångsidig lösning för att lyfta, positionera och transportera tunga föremål på byggarbetsplatser och i lager och tillverkningsanläggningar som kräver effektiv materialhantering. Lyftar ger kraften och den mekaniska fördelen att lyfta och sänka tunga laster säkert och effektivt. De finns i kättingtelfer, vajertelfer och elektriska telfer. Vagnar rör sig längs balkar eller spår, vilket möjliggör horisontell rörelse av laster.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?