Slangklämmor

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Bandklämma Galvaniserat kolstål Minsta diameter 1-1/4 - förpackning om 24
Punkt: AC2NYF
Artikelnummer : GRS306
652 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bandklämma, Channel Tongue Design, SS, 5.5 X 5.28 X 5.59 tum Storlek, PK 25
Punkt: CE6ZFG
Artikelnummer : 94166-0550
Se detaljer
Constant Torque Clamp, 5/8 tums storlek, 304 rostfritt stålband
Punkt: BX7CUE
Artikelnummer : CT850L
307 SEK /enhet
Se detaljer
Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 43.9 mm till 47 mm, förpackning om 100
Punkt: CM8ZXY
Artikelnummer : 10500030
Se detaljer
Slangklämma, bandbredd 0.35 tum, storleksintervall 40.8 mm till 44 mm, förpackning om 100
Punkt: CM9AFY
Artikelnummer : 16700310
Se detaljer
Hose Clamp, Interlocking Ear, 0.520-0.618 Inch Dia., 304 Stainless Steel, Pack Of 10
Punkt: CV7QMQ
Artikelnummer : HCSS-38
130 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
T-bultklämma, snabbspärr, 5.69 X 5.5 X 5.88 tum Storlek, PK 25
Punkt: CE6ZPY
Artikelnummer : 93275-0569
Se detaljer
Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 70 mm till 95 mm, paket med 10
Punkt: CD4RAV
Artikelnummer : 12600386
227 SEK /packa
Se detaljer
Snäckväxelklämma, bandbredd 1/2 tum, storleksintervall 83 mm till 108 mm, paket med 10
Punkt: CD4RAX
Artikelnummer : 12600388
244 SEK /packa
Se detaljer
Snäckväxelklämma, bandbredd 12 mm, storleksintervall 120 mm till 140 mm, paket med 20
Punkt: CM9ANE
Artikelnummer : 17700243
Se detaljer
Snäckväxelklämma, bandbredd 9 mm, storleksintervall 80 mm till 100 mm, paket med 75
Punkt: CM9AAD
Artikelnummer : 12600272
Se detaljer
12...125126

Slangklämmor

Slangklämmor används för att fästa slangar på kopplingar, förhindra läckage och säkerställa ett effektivt vätske- eller gasflöde. De består av ett metallband med en skruv eller snäckväxelmekanism som drar åt runt slangen och skapar en säker tätning. De är användbara inom bil-, bygg-, VVS- och tillverkningsindustrin för att ansluta slangar i fordon, maskiner och rörledningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa klämmor från märken som Oetiker, Dixon, Clampco, HCL-fästen, Tridon och Vulcan Hart. Tridon rostfria slangklämmor är benägna att drabbas av oavsiktlig påverkan. De är utrustade med skruv / sexkantsmutter / vingmutter typ fästmekanism som ger exakt tryckutmatning och motstår vibrationslossning. Oferta Motor klämmor i öronstil har AISI 304 rostfritt stålkonstruktion som minskar oxidationsreaktionen på de exponerade ytorna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?