HVAC-motorer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Förångande kylmotor 230v hylsa
Punkt: AE8UDE
Artikelnummer : SV2104HV2
6 565 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 1 hk, 3-fas, ODP, 143T ram
Punkt: AJ6RVQ
Artikelnummer : EHM3116T
18 366 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
VVS-motor för allmänna ändamål, 230/460V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, ODP, 256T ram
Punkt: AJ6RUY
Artikelnummer : EHM2515T
73 638 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gp Motor Carbon Steel Odp 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56
Punkt: AA9ZKE
Artikelnummer : 5KCR49PN0098X
4 365 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
H291 Motor för allmänt ändamål
Punkt: AJ2MCM
Artikelnummer : 5KH32EN72X
1 701 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hvac 3.3 tums motor 1 / 15-1 / 30 hk 240v Cw
Punkt: AC7LTV
Artikelnummer : D3100
1 810 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Motor 1/3 hk ok
Punkt: AE9JKA
Artikelnummer : 6K807
3 086 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Motor Split Phase 1/2 Hp 1725rpm 115v 56z Odp
Punkt: AC2DCN
Artikelnummer : OTEB2054A
3 477 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Trefasmotor, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 184T ram
Punkt: AJ6UCH
Artikelnummer : EM3614T-G
39 201 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Trefasmotor, 575V, 1800 rpm, 60 Hz, 50 hk, ODP, 326T ram
Punkt: AJ6TPC
Artikelnummer : EM2543T-5BG
169 924 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Enhetslagermotor 1/250 hk 0.14 CW 230V
Punkt: AH7KKJ
Artikelnummer : UB590
659 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Enhetsvärmemotor 1/3 hk 1100 V 115y
Punkt: AD8RRL
Artikelnummer : UH1036NB
4 425 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...8384

HVAC-motorer

VVS-motorer är elektriska motorer speciellt utformade för värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. De ansvarar för att driva olika komponenter inom VVS-systemet, såsom fläktar, fläktar och kompressorer. HVAC-motorer är konstruerade för att ge den nödvändiga kraften och effektiviteten för att säkerställa korrekt luftcirkulation, temperaturkontroll och ventilation i kommersiella arbetsutrymmen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?