Slaguttag och bitar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Slaguttag 1 tum Drive 13/16 tum 6 Pt
Punkt: AA8UPB
Artikelnummer : J10013
496 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaguttag 1 tum Drive 46mm 6 Pt
Punkt: AA8VAD
Artikelnummer : J10046M
800 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaguttag 1 tum Drive 60mm 6-punkts
Punkt: AF7JHU
Artikelnummer : J10060ML
2 633 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaghylsa 1/2 tums drivning 1-5/16 tum 6 Pt
Punkt: AA9UQC
Artikelnummer : J7442H
353 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaguttag 1/4 tum Drive 11mm 6 Pt
Punkt: AA9UVD
Artikelnummer : J6511MH
152 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaguttag 1/4 tum Drive 13mm 6st
Punkt: AD8RPK
Artikelnummer : 4LXZ1
35 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaghylsa 3/4 tums drivning 1-1/4 tum 6 Pt
Punkt: AA8UMQ
Artikelnummer : J07520-LT
635 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaghylsa SAE 5/16 tum 2-1/2 tum Längd Hex
Punkt: AH7LTJ
Artikelnummer : KTI-32210
54 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slaghylsa, 1/2 tums drivstorlek, 18 mm sockelstorlek, 6 punkter, djup, naturlig
Punkt: CJ2PCZ
Artikelnummer : DWI-1 / 2D18MM
2 117 SEK /enhet
Se detaljer
Slaghylsa, metrisk, 6-punkts, 1/2 tums drivning, 21 mm storlek, legerat stål
Punkt: BD3GMJ
Artikelnummer : 4M621
230 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Standard metrisk slaghylsa, 1 tums drivning, 6 punkt, 38 mm
Punkt: AF8NLA
Artikelnummer : 88-38MM
657 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Standard metrisk slaghylsa, 1 tums drivning, 6 punkt, 52 mm
Punkt: AF8NLJ
Artikelnummer : 88-52MM
1 199 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...164165

Slaguttag och bitar

Slaghylsor och bits är specialverktyg som används i samband med slagskruvar eller skiftnycklar. De är designade för att tåla högt vridmoment och plötsliga stötar, vilket gör dem lämpliga för tunga fäst- och lossningsuppgifter. Slaghylsor är designade för att motstå de höga krafter som alstras av slagverktyg på grund av deras tjockare väggar och starkare konstruktion, vilket gör dem mer hållbara än vanliga hylsor. Å andra sidan är slagbits starka, långvariga fästen som används med slagskruvar för att mer effektivt och kraftfullt driva skruvar, bultar eller andra fästelement.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?