Inspektions- och hämtningsverktyg

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Hängande magnetisk sopmaskin, kraftig, 36 tums bredd, 75 pund, silver, stål
Punkt: AG7TZP
Artikelnummer : HDMS-36
3 778 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Inspection Mirror, Rectangular, 2-1/8 x 3-1/2 Inch Size
Punkt: AX3JNZ
Artikelnummer : 9702
215 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Magnetisk golvsopmaskin, 24 tums sopbredd
Punkt: CJ6NBG
Artikelnummer : MFSM24
Se detaljer
Magnetiskt upphämtningsverktyg 25 tum längd 2 kg
Punkt: AH8LGV
Artikelnummer : NEJ. 6FL
202 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Magnetic Pickup Tool With Locking Hinge, Extends to 14.5 Inch Length
Punkt: CJ6MZL
Artikelnummer : 07256
Se detaljer
Magnetisk sopmaskin, gaffellyftshäng, 72 tums bredd, 75 pund, silver, stål
Punkt: AG7UDM
Artikelnummer : HFMS-72
6 224 SEK /enhet
Se detaljer
Pickupverktyg externt magnetiskt 21 till 36 L 3 Lb drag
Punkt: AA2DWG
Artikelnummer : 10E743
253 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Teleskopisk 3x spegelflik
Punkt: AC9WEN
Artikelnummer : 759563
294 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pincett 5.5In Raight Narrow Prec Point
Punkt: CP4JGQ
Artikelnummer : SSSA
313 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pincett rak tjock platt 4-3 / 4 tum längd
Punkt: AH8XAB
Artikelnummer : 18032 USA
153 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pincett platt rund antimagnetisk
Punkt: CP4JHB
Artikelnummer : EROP2ASA
104 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tweezers, Gp Blunt Tip, 5-11/1, 6 Inch Size
Punkt: CN8ZUN
Artikelnummer : 18490
94 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...3132

Inspektions- och hämtningsverktyg

Raptor Supplies ger dig inspektion och hämtning av verktyg för föremål som är svårare att nå eller har säkerhetsproblem. Den inkluderar en magnetisk pickup för metallföremål som kan lyfta upp till 15 kg och hämta föremål så långt som 107 cm. Raptor Supplies inkluderar även precisionspincetter avsedda för fint arbete i elektriska reparationer, såsom reparation av kretskort. Inspektionsspegel är användbar för att upptäcka risker upp till 12 fot eller för att se underredet av fordon inklusive bilar, bussar och lastbilar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?