Lab utrustning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Advanced Digital Open Bath System 28 liter
Punkt: AA4AQA
Artikelnummer : AD28S150-L11B
66 156 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Apparater
KIMBLE CHASE

Apparater

Punkt: CJ2QUQ
Artikelnummer : 570025-0250
7 978 SEK /enhet
Se detaljer
Pärlsats, 7 ml
OMNI INTERNATIONAL

Pärlsats, 7 ml

Punkt: CT4MMC
Artikelnummer : 19-678
3 298 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bladhjul, 8 mm axeldiameter, rostfritt stål, 4 tums bladdiameter
Punkt: CR3UUG
Artikelnummer : 036300370
2 170 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bottle Tension Plate, PTFE/Stainless Steel
Punkt: CR3VAX
Artikelnummer : 036303520
481 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Condenser, Allihn, 370 mm Overall Lg, 200 mm Jacket Length
Punkt: CR6QJK
Artikelnummer : 431000-2420
3 257 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ramstång, stöd, 36 tums längd, rostfritt stål
Punkt: CT4JVL
Artikelnummer : CLR-RODS091
737 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ömsesidig skakapparat, kraftig, digital, rostfritt stål, 230V
Punkt: AX3DQQ
Artikelnummer : E5903.25.SS
120 018 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Provrörsställ, aluminium, Ohaus Shakers, 1 års tillverkares garantilängd
Punkt: CT4JWG
Artikelnummer : 30400113
5 942 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Transmitted Light Microscope, Trinocular Tube Type, 4x, 10x, 40x Magnification
Punkt: CE8LAL
Artikelnummer : OBE 124
9 089 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vortex Shaker, Microplate, Large, Power Coated
Punkt: AX3DVQ
Artikelnummer : E6121
62 727 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...182183

Lab utrustning

Raptor Supplies har en omfattande katalog med laboratorieutrustning för att tillgodose ett stort antal kundbehov. Högkvalitativa laboratorieutrustningar och instrument ger exakta och tillförlitliga resultat genom att hålla störningarna borta. Exempelvis behandlar autoklaver kontaminering och säkerställer konsekvens när du steriliserar instrument för upprepad användning

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?