Labware

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Flaska 1 uns förpackning med 48
Punkt: AD4MTB
Artikelnummer : GLC-01461
2 219 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flaskasäkerhet 4 Oz rund PK24
Punkt: AG9QFA
Artikelnummer : GLC-01628
2 902 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bottle, 16 oz Labware Capacity, Type III Soda Lime Glass, Narrow, 12 Pack
Punkt: CR8LZC
Artikelnummer : 52KA47
755 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Flaska, 2 oz Labware Kapacitet, HDPE, Inkluderar förslutning, ofodrad, 12 Pack
Punkt: CP6MFM
Artikelnummer : 7060060AM
601 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Carboy, Hdpe, 13.5L, 70 mm Cap
Punkt: CD8DQL
Artikelnummer : 12950
782 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Crucible Low Form 5ml Porslin
Punkt: AC6RTP
Artikelnummer : CG-1883-01
126 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Insats, konisk, 15ml, förpackning om 2
Punkt: CD7LLW
Artikelnummer : Z326-85-A15
2 034 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Petri Dish With Cover Glass 157ml - Pack Of 10
Punkt: AE6CET
Artikelnummer : 5PTF7
366 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Skärmbricka och tallrik, 1.375 tums storlek
Punkt: CL6PEX
Artikelnummer : H-9900TP.37
Se detaljer
Serumflaska 5 ml PK288
Punkt: AG9ZGH
Artikelnummer : 223760
Lägg till i kundvagnen
Volumetrisk kolv, 250 ml kapacitet, glas, 6 pk
Punkt: CJ3TML
Artikelnummer : 28014E-250
5 451 SEK /packa
Se detaljer
Wash Bottle Nfr Write-on 500 Ml - Pack Of 6
Punkt: AB7WVN
Artikelnummer : 24J919
297 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
12...304305

Labware

Diverse instrument har omfattande tillämpningar i laboratorier som inkluderar centrifugrör, flaskor eller större karpojkar eller jerriburkar för dagliga uppgifter. Pålitliga och kvalitetsprodukter som passar dina behov finns här på Raptor Supplies

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?