Lyftmagneter och sugkopplyftare

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Elektromagnet, rund, 120VAC
Punkt: CD8XMA
Artikelnummer : ERA-201
4 231 SEK /enhet
Se detaljer
Lyftmagnet, 330 kg kapacitet
Punkt: CD8XMU
Artikelnummer : FX0330
8 232 SEK /enhet
Se detaljer
Lyftmagnet 1600 Lb. Kapacitet
Punkt: AD6RGC
Artikelnummer : 49P419
20 488 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lyftmagnet 300 Lb platt stålkåpa
Punkt: AC3EBA
Artikelnummer : B600
5 866 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lyftmagnet 400 Lb Kapacitet 7-3 / 4 tum Total längd
Punkt: AC3DXP
Artikelnummer : CL0400
8 168 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Magnetisk lättlyft, 25 Lb. Arbetskapacitet, 300 grader F
Punkt: AG7YAP
Artikelnummer : ROTO-25
1 165 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Magnetisk krok, på / av, 110 kg kapacitet
Punkt: CD8XPE
Artikelnummer : HH110R
5 554 SEK /enhet
Se detaljer
Manuell sugkoppslift, 10 tums diameter
Punkt: CE9XWU
Artikelnummer : 55JG36
2 604 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Arkhanterare, 125 Lb. Arbetskapacitet
Punkt: AG7YTW
Artikelnummer : ARK-125
5 361 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Single Channel Lifter 180 Rotate / 90 Tilt
Punkt: AC2QYP
Artikelnummer : P11104DC
62 547 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sugkopplyftare 9 tums horisontellt handtag
Punkt: AE7RBW
Artikelnummer : N5450
2 833 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sugkoppsfäste 3 tum Diameter 1/4-20x3/8
Punkt: AC2QYJ
Artikelnummer : TL3AMB1420T38L
866 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...910

Lyftmagneter och sugkopplyftare

Lyftmagneter och sugkoppslyftare är idealiska för att lyfta och flytta tunga föremål i olika industriella tillämpningar. Lyftmagneter använder kraftfulla magnetiska krafter för att säkert lyfta och transportera ferromagnetiska material som stål eller järn. De består av sugkoppar och handtag eller spakar för att skapa och frigöra sugkraften. Både lyftmagneter och sugkoppslyftare erbjuder effektiva och säkra lösningar för att hantera tunga laster, öka produktiviteten och minska risken för manuella lyftskador.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?