Maskinskärverktyg

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Kuländfräs, 2 räfflor, 2 mm fräsdiameter, 1.6 mm skärlängd
Punkt: CT4RGM
Artikelnummer : 3112135
1 773 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Carbide End Mill 11/16 Diameter 1 3/8 Cut
Punkt: AC4VKG
Artikelnummer : 404-6875-BN
2 227 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Carbide End Mill Square 5/16 1-1 / 8 Cut L
Punkt: AC6NXA
Artikelnummer : 08579TN
599 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Corner Chamfer End Mill, 1 Inch Milling Dia, 5 Inch Overall Length
Punkt: CV2DJW
Artikelnummer : TC4A1R25008
7 212 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Skärande pinnfräs, 5/16 x 5/16 x 13/16 x 2Â 1/2 tum storlek, 2 flöjt, enkel ände
Punkt: AN9QTC
Artikelnummer : 95431
1 217 SEK /enhet
Se detaljer
Form Tap, ‎6-32 Dia., Gh3 Plug, 3 Flute
Punkt: AM6MYM
Artikelnummer : 94682
724 SEK /enhet
Se detaljer
Handkran, 2 3/8-8 storlek, H6 Limit, 6 flöjter, plugg, 8 pitch med TiCN-beläggning
Punkt: CN6GRQ
Artikelnummer : 017881AS85
5 782 SEK /enhet
Se detaljer
Jobber Drill Bit Carbide Bright # 53
Punkt: AH7NZU
Artikelnummer : 450-300595
239 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Jobber, #67 Storlek, Ljus för allmänt bruk
Punkt: AN3MFE
Artikelnummer : 80427
37 SEK /enhet
Se detaljer
Rund Blank Diameter 2.0 Mm Längd 38 Mm
Punkt: AA7DDA
Artikelnummer : SRM-020-038
124 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Skruvmaskinborr, #18 borrstorlek, 2 1/8 tum total längd
Punkt: CT6GWY
Artikelnummer : 215-1695
358 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Spiraltapp, M2X0.4 Gängstorlek, 4 mm Gänglängd, 70 mm Längd
Punkt: CU9HHD
Artikelnummer : S2021305-M2
759 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...70307031

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?