Betong- och kakelverktyg för murverk

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Anchor Test Kit With 25kN Digital Gauge, UNC Thread
Punkt: CL6HGR
Artikelnummer : HC-2957DU
Se detaljer
Brick Trowel Narrow London 4-3/4 x 11 In
Punkt: AD4RVV
Artikelnummer : RO116-11SH
920 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Chart Recorder, 220V, 50/60Hz
Punkt: CL6JFL
Artikelnummer : H-2735F.4F
Se detaljer
Betongcylinderändslip, automatisk, 240V, 50Hz
Punkt: CL6JUR
Artikelnummer : H-IF
Se detaljer
Betongplacering, 20 x 4.25 tums bladstorlek, 60 tums glasfiberhandtag
Punkt: CJ4LVX
Artikelnummer : HIKP
Se detaljer
Betong rakt fyrkantig/rund 2 x 72 tums magnesium
Punkt: AD4RTM
Artikelnummer : CC422L
2 147 SEK /enhet
Se detaljer
Härdbox, endast värme, 110V 60Hz
Punkt: CL6RHW
Artikelnummer : HC-2966A
Se detaljer
Förskjutningssprickmätare
Punkt: Ah8trf
Artikelnummer : HC-2939
1 563 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fiberskrivare, fiberoptisk kabel
Punkt: CJ2DXN
Artikelnummer : FS-616
628 SEK /enhet
Se detaljer
Mason Twine 1090 fotlängd nylon orange
Punkt: AD3LGC
Artikelnummer : OT1090
207 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Enkel, betongcylinderdyna, 2 tumsdyna, 70 durometer
Punkt: CL6KEX
Artikelnummer : H-2946ACP70
Se detaljer
Enhet Vikt Mått, 1/3 cu. ft Kapacitet
Punkt: CL6HWW
Artikelnummer : ^ H-3663.1
Se detaljer
12...3233

Betong- och kakelverktyg för murverk

Murverk, betong och kakelverktyg är viktiga för bygg- och renoveringsprojekt som involverar material som tegel, betong och kakel. Dessa verktyg, inklusive glättare för spridning och utjämning av murbruk, kakelskärare för exakt kakelkapning, murmejslar för formning och skärning av tegelstenar, flottörer för utjämning av betong- eller putsytor och injekteringsbruk för att applicera injekteringsbruk mellan plattor, möjliggör ett effektivt och exakt utförande. Med sina specialiserade konstruktioner och material ger dessa verktyg hållbarhet, precision och mångsidighet, vilket gör att proffs och gör-det-själv-entusiaster kan uppnå högkvalitativa resultat i murverk, betong och kakelapplikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?