Mät- och layoutverktyg

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Adjustable Sleeve Scriber, 200 mm Point Length
Punkt: AC4HJT
Artikelnummer : 68A
1 139 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Class X Go Plug Gage, storlek 0.2486 tum
Punkt: BG8LDD
Artikelnummer : 141124860
219 SEK /enhet
Se detaljer
Class X Go Plug Gage, storlek 0.2910 tum
Punkt: BG8LYJ
Artikelnummer : 141129100
223 SEK /enhet
Se detaljer
Class X NoGo Plug Gage, 0.1569 tum Storlek
Punkt: BG9EEY
Artikelnummer : 141215690
219 SEK /enhet
Se detaljer
Class X NoGo Plug Gage, 0.6137 tum Storlek
Punkt: BG9NWK
Artikelnummer : 141261370
256 SEK /enhet
Se detaljer
Class ZZ Pin Gage, Black Guard, Plus, 20.75 mm Storlek
Punkt: BG8AGK
Artikelnummer : 912320750
139 SEK /enhet
Se detaljer
Klass ZZ Pin Gage, Plus, 0.4215 tums storlek
Punkt: BG7AGN
Artikelnummer : 111342150
51 SEK /enhet
Se detaljer
Klass ZZ Pin Gage, Plus, 0.465 tums storlek
Punkt: BG6XCL
Artikelnummer : 111146500
51 SEK /enhet
Se detaljer
Klass ZZ Pin Gage, Plus, 0.8735 tums storlek
Punkt: BG7BDC
Artikelnummer : 111387350
157 SEK /enhet
Se detaljer
Digital Point Micrometer, Mechanical, 0 Inch To 1 Inch Range
Punkt: CV2RXZ
Artikelnummer : 3230-1B
2 181 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Go Standard Gängplugg Mätare, 2 3/8-8 Un 2B,3B
Punkt: BH2LML
Artikelnummer : 301192410
3 468 SEK /enhet
Se detaljer
Thread Plug Gage, #1-1/8-18 UNEF, Not Go Ring 2A, Bright
Punkt: CN7PVE
Artikelnummer : 092139PS
6 685 SEK /enhet
Se detaljer
12...25522553

Mät- och layoutverktyg

Raptor Supplies ger dig tillförlitliga och exakta mätverktyg som ger dig perfekt vinkelmätning, trådinställningar och exakta dimensioner på föremål, både inne och ute. Radiusmätare och djupmätare kan hjälpa dig att få specifika och definierade mätningar av kurvor och spår eller till och med hela längden. Att mäta trianglar, avfasningar och trappmätare kan hjälpa dig att bygga exakta kvadratiska hörn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?