Fräsverktyg

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

våra kategorier

Alla produkter

Hårdmetallinsats triangel
Punkt: AH3TYJ
Artikelnummer : TCMT 21.52 UD21
139 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
End Mill
KYOCERA

End Mill

Punkt: CR7MPM
Artikelnummer : MFH28S25102T300
5 821 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Utbytbar borrspets T15 27/64 tums insats
Punkt: AH3XWP
Artikelnummer : S08Y09
659 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Utbytbar huvudändfrässkaft, 0.7874 tums skaftdiameter, 5.708 tum totalt Lg
Punkt: CT4ZBX
Artikelnummer : 48174002
2 585 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vändfräs, 2.9010 tum Max. Skärande Dia, 0.7500 Inch Arbor Dia
Punkt: CT6BKR
Artikelnummer : 52800001
11 783 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vändfräs, 3.0000 tum Max. Skärande Dia, 1.0000 Inch Arbor Dia
Punkt: CT6BFX
Artikelnummer : 53100002
9 356 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Indexerbar planfräs, 4.5280 tum Max. Skärdiameter, 1-1/2 tums arbordiameter
Punkt: CU8JVW
Artikelnummer : M4003.102-B38-07-6.5
15 507 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Indexerbar planfräs, 68 total längd, skruv, icke-kylvätska genom, höger hand
Punkt: CV2MWJ
Artikelnummer : M4000D125Z06ADJ
13 060 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Indexerbar profileringsändfräs, 1 tum Max. Skärdiameter, 0.0320 tums djup
Punkt: CT4ZDW
Artikelnummer : 7800944
6 422 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vändbar profileringsändfräs, 20 mm Max. Skärdiameter, 0.0320 tums djup
Punkt: CT4ZHM
Artikelnummer : 7800751
4 815 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vändbar profileringsändfräs, 63 mm Max. Skärdiameter, 0.1250 tums djup
Punkt: CT4ZPH
Artikelnummer : 7800214
9 567 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vändbar profileringsändfräs, Weldon platt, 25 mm skaftdiameter, 88 mm totallängd
Punkt: CV2KTP
Artikelnummer : VSM11D025Z04B25XD11
4 974 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...179180

Fräsverktyg

Fräsverktyg som indexerbara pinnfräsar används i bearbetningsoperationer för skärande verktyg. De består av utbytbara skär som kan indexeras eller roteras för en fräsch skäregg. Dessa vändbara pinnfräsar ger exakta och konsekventa skärresultat, vilket säkerställer ytfinish av hög kvalitet och dimensionell noggrannhet. De tillåter tekniker och ingenjörer att snabbt byta ut skär under bearbetning, vilket minimerar stilleståndstiden och ökar produktiviteten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?