Mobilkorgar och arbetsstationer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

3 -sidig ram, 24 x 36 tum stor
QUANTUM STORAGE SYSTEMS

3 -sidig ram, 24 x 36 tum stor

Punkt: CG9CNF
Artikelnummer : 2436FC
787 SEK /enhet
Se detaljer
Bin Cart, Dividable Grid Container, 24 x 48 x 69 inch Size, Chrome
Punkt: CG9DLN
Artikelnummer : WRC5-63-2448-93060
Se detaljer
Bin Cart, Mobile, 21 X 24 X 45 Inch Size, 2 Wire Shelves
Punkt: CW9YLY
Artikelnummer : BC212434M1RD
7 590 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mobile Bench Cabinet, Lip Up, 4 Drawer, Size 24-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 Inch
Punkt: CF6JMW
Artikelnummer : 3120-95
10 594 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mobilskåp, 16 mätare, 30 fack, gul
Punkt: AH6RKD
Artikelnummer : 2501M-BLP-30-95
28 676 SEK /enhet
Se detaljer
Mobile Cart, 4 Shelves, Enclosed Panels, 24 x 60 x 69 Inch Size
Punkt: CG9CPM
Artikelnummer : WRCS4-63-2460EP
18 849 SEK /enhet
Se detaljer
Mobilvagn, 4 trådhylla, 24 x 36 x 80 tum
Punkt: CG9CTB
Artikelnummer : M2436C47
7 121 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mobile Cart, Dolly Base, 4 Shelves, Enclosed Panel, 24 x 36 x 81 Inch Size
Punkt: CG9CPG
Artikelnummer : WRDBS4-74-2436EP
18 080 SEK /enhet
Se detaljer
Mobilt utrustningsställ 20 x 24 x 24
Punkt: AF2ZXJ
Artikelnummer : 22024ES24PC
9 406 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mobilbord 1200 lb 48 tum längd
Punkt: AA7KVJ
Artikelnummer : LB448P500GP
10 742 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mobile Work Station, 2 Drawers, Tool Tray
Punkt: CY4HCR
Artikelnummer : SV336U500GP
Se detaljer
Glidspårmontering, enkel enhet, 2 spår, 180 tum lång
Punkt: CG9FJT
Artikelnummer : QVTRK-2-180EST
18 226 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...3839

Mobilkorgar och arbetsstationer

Mobila papperskorgar och arbetsstationer är specialiserad utrustning utformad för att förbättra rörligheten och effektiviteten i lager, tillverkningsanläggningar, vårdmiljöer och industrier som kräver organiserad förvaring, enkel transport och arbetsstationer som är på språng. Dessa vagnar och arbetsstationer har en robust ram med hjul eller hjul, förvaringskärl eller hyllor och en platt eller lutande arbetsyta. De tillhandahåller ett bekvämt och effektivt sätt att transportera föremål samtidigt som de fungerar som mobila arbetsstationer för olika uppgifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?