Testning av icke-elektriska egenskaper

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Beläggningstjockleksmätare, 100 och 1250 um, 0.1 och 1 um Läsbarhet
Punkt: CE8MCB
Artikelnummer : TC 1250-0.1FN
6 849 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Digital vridmomentmätare 17.7 Lb-in
Punkt: AD9MDZ
Artikelnummer : TNP-2
18 687 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Digital Torque Meter, 1/32 Inch To 25/64 Inch Drive Size, 0.005 In-Lb To 1 N-M
Punkt: CU2QNK
Artikelnummer : FG-7000T-1
22 856 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elektrisk kraftmätare, extern, 20 kN Max. Kraft, 10 N Läsbarhet
Punkt: CE8JPY
Artikelnummer : FH 20K
19 759 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Förlängningsstång M4-gänga
Punkt: AE4XJV
Artikelnummer : FG-M4RD
287 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lasermodul
MONARCH

Lasermodul

Punkt: CT3UDB
Artikelnummer : 6281-020
2 444 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ljusmätare, NIST, LCD, färg/kosinuskorrigering
Punkt: CP4VPY
Artikelnummer : EA33-NIST
6 875 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fuktmätare Digital och Led
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC

Fuktmätare Digital och Led

Punkt: AD3FRR
Artikelnummer : MMD7003
4 837 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Stift / stiftfri fuktmätare
Punkt: AE7CWP
Artikelnummer : MO260
6 635 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ref Lk Det Sondspets, klar plast
Punkt: CR4FZW
Artikelnummer : RLD-H10-606R
857 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Video Borescope 3.5 i bildskärmsstorlek
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC

Video Borescope 3.5 i bildskärmsstorlek

Punkt: AH8JPN
Artikelnummer : 38UR71
3 038 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vägnings- / kraftmätceller, 500 kN
Punkt: CE8HQN
Artikelnummer : CD 50-2P2
27 794 SEK /enhet
Se detaljer
12...5960

Testning av icke-elektriska egenskaper

Testning av icke-elektriska egenskaper involverar verktyg och utrustning som används för att mäta fysiska och miljömässiga parametrar. Vibrationsmätare används för att bedöma vibrationsnivåer och frekvenser, vilket ger insikter om maskiners hälsa och strukturell integritet. Mätare för beläggningstjocklek bestämmer tjockleken på applicerade beläggningar på ytor, vilket säkerställer överensstämmelse med specifikationerna. Fuktmätare och tillbehör hjälper till att mäta fukthalten i material, vilket hjälper till att förebygga fuktrelaterade problem. Ultraljudsläckagedetektorer används för att identifiera och lokalisera läckor i trycksatta system. Ljudnivåmätare och kalibratorer mäter ljudnivåer och kalibrerar mätinstrumenten noggrant. Dessa verktyg spelar en avgörande roll för kvalitetskontroll, underhåll och säkerhetsbedömningar i olika applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?