Oljekylare

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Produktkategorier

Alla produkter

Forcerad oljekylare, DC, 10 hk Värmeavlägsen, 30 GPM Max. Flöde, 377 PSI Max. Tryck
Punkt: CN8EDP
Artikelnummer : D10-12-BP65
12 533 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Forcerad oljekylare, DC, 16 hk Värmeavlägsen, 50 GPM Max. Flöde, 377 PSI Max. Tryck
Punkt: CN8EDQ
Artikelnummer : D16-12-BP65
13 662 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Forcerad oljekylare, DC, 16 hk Värmeavlägsen, 50 GPM Max. Flöde, 377 PSI Max. Tryck
Punkt: CN8EDR
Artikelnummer : D16-12-BP25
13 621 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Forcerad oljekylare, DC, 36 hk Värmeavlägsen, 80 GPM Max. Flöde, 250 PSI Max. Tryck
Punkt: CN8EEL
Artikelnummer : DCSB30-12-3
25 348 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Forcerad oljekylare, DC, 60 hk Värmeavlägsen, 80 GPM Max. Flöde, 250 PSI Max. Tryck
Punkt: CN8EEZ
Artikelnummer : DCSB45-12-3
40 705 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Forcerad oljekylare, DC, 66 hk Värmeavlägsen, 80 GPM Max. Flöde, 250 PSI Max. Tryck
Punkt: CN8EFE
Artikelnummer : DCSB60-12-BP65-3
48 780 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Forcerad oljekylare, DC, 66 hk Värmeavlägsen, 80 GPM Max. Flöde, 250 PSI Max. Tryck
Punkt: CN8EFF
Artikelnummer : DCSB60-24-3
44 937 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Oljekylare 12 V / DC 4-50 Gpm 0.19 Hp
Punkt: AD9RLZ
Artikelnummer : D20-12
12 069 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hp
Punkt: AD9RGD
Artikelnummer : AL5-1
17 131 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Oljekylare Ac Motor 23.0 hk Värme borttagen
Punkt: AF2AJW
Artikelnummer : AP30-4041
56 956 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Oljekylare mobil 8-80 Gpm 32 hk borttagning
Punkt: AD9RLG
Artikelnummer : C-32
8 720 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Oljekylare med hydraulmotor 20-350 Gpm
Punkt: AD9RLA
Artikelnummer : HR500-0195
166 236 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...56

Oljekylare

Oljekylare är värmeväxlare utformade för att reglera temperaturen på olja eller andra vätskor i olika applikationer. De består vanligtvis av en serie rör eller kanaler genom vilka oljan strömmar, omgivna av kylflänsar eller plattor. När oljan passerar genom kylaren överförs värmen till den omgivande luften eller en kylvätska, vilket effektivt sänker oljetemperaturen. Oljekylare används ofta i bil-, industri- och marintillämpningar för att förhindra överhettning och bibehålla optimala driftstemperaturer, säkerställa korrekt smörjning och förhindra skador på komponenter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?