Utomhusarmaturer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Justerbart LED-accentljus, golv/mark, 32 W armaturwatt, 120 till 277VAC, brons, LED
Punkt: CR3MWU
Artikelnummer : B9DC-HSP1
6 193 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Amled High Lumen Floodlight, 24K lumen
Punkt: BJ8WEG
Artikelnummer : AMLHL1CG7BHFS
108 930 SEK /enhet
Se detaljer
Amled High Lumen Floodlight, 24K lumen
Punkt: BJ8WDR
Artikelnummer : AMLHL1CG5BHS
107 801 SEK /enhet
Se detaljer
Amled High Lumen Floodlight, 38K lumen
Punkt: BJ8WGX
Artikelnummer : AMLHL3CF6BH
115 563 SEK /enhet
Se detaljer
E26 Stacklight Module, Led Light Module, St And ard, 12 Vac/Dc
Punkt: BJ2QYF
Artikelnummer : E26BRV1
8 459 SEK /enhet
Se detaljer
E26, One-Light Monterad Stacklight, Blinkande, 48V, Intermittent, Base Mount
Punkt: BJ2RJJ
Artikelnummer : E26XWWFUP-V3
17 658 SEK /enhet
Se detaljer
E26, Xenon Strobe Light Module, Flashing, 120V
Punkt: BJ2QYZ
Artikelnummer : E26BX2V4
8 343 SEK /enhet
Se detaljer
Strålkastare
APPLETON ELECTRIC

Strålkastare

Punkt: BJ9NYK
Artikelnummer : GAMPFB
5 435 SEK /enhet
Se detaljer
Strålkastare, 1000W
APPLETON ELECTRIC

Strålkastare, 1000W

Punkt: BJ9NUL
Artikelnummer : GAM865LMT
37 814 SEK /enhet
Se detaljer
Strålkastare, effekt 400W
APPLETON ELECTRIC

Strålkastare, effekt 400W

Punkt: BJ9NMV
Artikelnummer : GAM771PMTFTE
32 598 SEK /enhet
Se detaljer
Sensorrörelse 500 W.
Punkt: AD9YXV
Artikelnummer : 4VW95
1 290 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Wall Pack, 8061 Lumen, 80W, 120 till 277V AC, Typ III, Fotokontroll, LED
Punkt: CJ3TVG
Artikelnummer : SG2-80-PCU
6 770 SEK /enhet
Se detaljer
12...8283

Utomhusarmaturer

Utomhusbelysningsarmaturer är idealiska för att ge allmän eller riktad belysning på trottoarer, gångvägar, dörröppningar och andra utomhusutrymmen för att förhindra trafikolyckor och andra farliga aktiviteter. De ger hög motståndskraft mot fukt och tål temperaturfluktuationer för att belysa utomhus eller delvis utsatta platser. Raptor Supplies erbjuder landskap, strålkastare och induktionsljus, väderbeständiga lamphållare, fjärrstyrda spotlights och väggmonterade armaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?