Utomhus LED-armaturer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Extender Support, 18 x 4 tum storlek, plast
Punkt: BK3DUQ
Artikelnummer : GPX18G
956 SEK /enhet
Se detaljer
Led-strålkastare 11w Cri 65.1 835l 5000k
Punkt: AF7MJG
Artikelnummer : OLB F 8 50K
4 391 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Led parkeringsgarage ljus 37w 4000k
Punkt: AB8RPB
Artikelnummer : DSXPG LED 10C 1000 40K T5W MVOLT DWHXD
6 620 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Led parkeringsgarage ljus 37w 5000k
Punkt: AB8RNM
Artikelnummer : DSXPG LED 10C 1000 50K ASY MVOLT DWHXD
6 406 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
LED Wall Pack, 4008 Lumen, 40W, 120 till 277V AC, Typ III, Fotocell, LED
Punkt: CJ2RFJ
Artikelnummer : SG1-40-PCU
4 417 SEK /enhet
Se detaljer
Utomhusljusstöd, 15 x 2.25 tum storlek, plast
Punkt: BK3DUE
Artikelnummer : GPLN15GR
191 SEK /enhet
Se detaljer
Utomhusljusstöd, 26 x 3.361 tum storlek, plast
Punkt: BK3DTD
Artikelnummer : GP26G
1 184 SEK /enhet
Se detaljer
Parkeringsplatsljusarmatur, utan montering, 21, 902 lm, 166 W armatur watt, typ III, 750W HID
Punkt: CR2QUW
Artikelnummer : OSQ-A-NM-3ME-T-40K-UL-BZ-PML
16 559 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Parkeringsplatsljusarmatur, stolpe, 16, 574 lm, 133 W armatur watt, typ IV bred
Punkt: CR9QAQ
Artikelnummer : RSX1 LED P4 40K R4 MVOLT RPA FAO DDBXD
10 130 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gatuljus, arm, 8, 760 lm, 60 W armatur watt, typ IV, 107 till 200 W HPS
Punkt: CN8GVQ
Artikelnummer : ATBS P30 MVOLT R5
6 202 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vägglykta, 100 W armaturwatt, 120VAC, glödlampa, 41 till 100 W
Punkt: CT8AHJ
Artikelnummer : P5863-31
2 215 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Wall Lantern, 75 W Fixture Watt, 120 Vac, Incandescent, 41 To 100 W
Punkt: CT8AHQ
Artikelnummer : P5675-20
2 513 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...1213

Utomhus LED-armaturer

Utomhus LED-lampor ger allmän eller riktad utomhusbelysning genom att motstå fukt, väder och temperaturvariationer. Raptor Supplies erbjuder utomhusarmaturer från märken som Lumapro, Philips Chloride, Southwire Company och Hubbell. LED-lampor håller längre och är mer energieffektiva än andra lampvarianter. Landskapsbelysningsarmaturer används för att uppmärksamma träd, trädgårdar, skyltar och byggnadsfasader. Strålkastare ger högt ljus för att öka synligheten i svagt upplysta områden. Områdes- och vägbelysning sprider ljus på gator, parkeringsplatser och tomter. Väggpaket och stolpar på toppar lyser upp byggnadens omkrets för att bestämma eventuell kriminell aktivitet. Raptor Supplies erbjuder även armaturtillbehör som förlängningsstöd, böjhjälpmedel, stolpfästen och liggande sladdar för snabba justeringar av armaturerna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?