Rör och slangar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

2 lång konstruktionssvetsad klack
Punkt: BT9LZW
Artikelnummer : 0500003009
2 769 SEK /enhet
Se detaljer
Clamp-On sadel, sockel, FKM, SS, 8 x 1-1/2 tum, PVC
Punkt: BU7EZM
Artikelnummer : 866SV-577
4 798 SEK /enhet
Se detaljer
Claw Hammer Handle, 13 oz, 13 Inch Overall Length, Wood
Punkt: CU2MKD
Artikelnummer : 65435
248 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Cushioned Clamp Standard 2-1/2 Inch Pipe Steel
Punkt: AG3FYC
Artikelnummer : CN40P
339 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kanalhängare rund 14 tum 20 gauge stål
Punkt: AF2ADZ
Artikelnummer : GRRDH14GA20
126 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Förlängt U-stöd med 3 hål
Punkt: BU2BDP
Artikelnummer : 2400211492
570 SEK /enhet
Se detaljer
Nippelstål 300 Psi 1/8 x 4 tum
Punkt: AB2EBA
Artikelnummer : 1LLV1
41 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
OD rörklämma, 5-1/8 tums storlek, elektrogalvaniserad
Punkt: CF6DYD
Artikelnummer : P2063EG
Se detaljer
Power Spring Pin, 2 x 8 mm
Punkt: CT2JBW
Artikelnummer : 70456400
13 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Utbytbar borrspets, 26.1920 mm skärstorlek
Punkt: CV2XNP
Artikelnummer : TDMX10312PK
2 765 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fjäder, 0.401 tums skaftstorlek
Punkt: CN8ECZ
Artikelnummer : 895-IR
78 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tånippelrörstorlek 3/4 tum Längd 2
Punkt: AB4DNL
Artikelnummer : 1XBW1
88 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...17541755

Rör och slangar

Letar du efter rör och rörmaterial för bostäder och kommersiella VVS? Raptor Supplies är bara platsen för dig. Vi erbjuder även rör för industriella applikationer. Du kan välja mellan tillbehör märkta för applikationer med lågt tryck, kallt vatten och applikationer med högre tryck, varmvatten. Från koppar till rör av rostfritt stål, vi erbjuder en rad hårdvaror för att säkerställa att vi uppfyller alla dina behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?