Pluggar och behållare

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Dekoratorkombinationsbrytare, vit
Punkt: CH4MQJ
Artikelnummer : TM83-PLWCC
Se detaljer
Duplex Receptacle, 20A 125V, Orange, With Light And Alarm
Punkt: BD3BYU
Artikelnummer : IG5362OSA
1 422 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Honkärl, 5-polig, 20 fot lång, 16/1 storlek, PVC
Punkt: CH2EUY
Artikelnummer : 1300130461
Se detaljer
Isolated Ground Receptacle, Surge Protective, Duplex, White
Punkt: CH4EMH
Artikelnummer : IG5362-WSP
Se detaljer
Male Receptacle, 3 Pole, Straight, 16 AWG Lead, 6.0 Feet Length
Punkt: CH2DWV
Artikelnummer : 1300130216
Se detaljer
Pin and Sleeve Receptacle, 20 A, 125 to 250V AC/18V DC, 1 hp, Gray, Dead End
Punkt: AA4DNL
Artikelnummer : CPS152-301
13 721 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Uttag, vändtäckplåt, låsblad, 3-polig/4-tråd
Punkt: CH2FZU
Artikelnummer : 1301470131
Se detaljer
Hylsuttag och 60A stift, med fälllock, 4-polig/5 tråd, 3-fas, 208V, blå
Punkt: CH3BKY
Artikelnummer : 1301500279
Se detaljer
Smartwire-Dt Ip67 I/O, Octal Multiblock Housing
Punkt: BH9GYY
Artikelnummer : EU8E-SWD-8XD
9 664 SEK /enhet
Se detaljer
Straight Receptacle, 15A 125V, 2P - 3W Grounding, Nylon, Ivory
Punkt: BD4MKD
Artikelnummer : SNAP5262C1I
195 SEK /enhet
Se detaljer
T-kontaktadapter, 600V
PASS AND SEYMOUR

T-kontaktadapter, 600V

Punkt: CH4JXT
Artikelnummer : PSTTBK
Se detaljer
USB-laddare, manipuleringssäker, Dual USBC, 20A, 125V, Grå
Punkt: CH3ZHV
Artikelnummer : TR20USBCCGRY
Se detaljer
12...728729

Pluggar och behållare

Elektriska kontakter och behållare behövs av de flesta entreprenörer och företag för installation av nya uttag eller för en plats som behöver en riskfri installation. Raptor Supplies har alla kontakter och behållare som behövs för dina projekt. Vi har pluggar i alla storlekar och former, lämpliga för en mängd olika applikationer. Den utrustning som tillhandahålls av Raptor Supplies ser till att all din elektriska utrustning är korrekt ansluten, oavsett vilken strömförsörjning som används.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?