VVS-slangar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Flexible Hose Assembly 1-1/4 Inch 24 Inch Length
Punkt: AD7EKU
Artikelnummer : FTG-20-AA-CS-24
4 565 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexibel slangmontering 2 x 2-1 / 2 tum 24 tum längd
Punkt: AD7EJT
Artikelnummer : FTG-32-AE-24
6 180 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexibel metallslang 1 tum 24 längd
Punkt: AD7MXM
Artikelnummer : GZ100SM240
1 671 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexibel metallslang 1/2 tum 24 längd
Punkt: AD7MXD
Artikelnummer : GZ050SM240
1 217 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexibel metallslang 1/2 tum 36 längd
Punkt: AD7MRH
Artikelnummer : GM050SHM360
1 538 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexibel metallslang 3/8 tum 36 längd
Punkt: AD7MVQ
Artikelnummer : GZ037SMU360
1 502 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexibel metallslangdiameter 3/8 tum
Punkt: AA9FHE
Artikelnummer : G037SMU120
1 132 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slangmetall 3/4 x 12 tum
Punkt: AE9UYG
Artikelnummer : G075CM120
1 108 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Insulon vakuummantlad slang, 1 tum innerdiameter, lågt tryck, 19 fot lång
Punkt: CM7MXB
Artikelnummer : 11093
31 133 SEK /enhet
Se detaljer
Interlock metallslang Roughbore 4 x 192 In
Punkt: AA7XBC
Artikelnummer : IN18SS0400-16AMM
16 008 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Interlock metallslang Smoothbore 5 x 120 In
Punkt: AA7XDP
Artikelnummer : UFS18S0500-10AMM
17 366 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Jetslang, med NPT hankoppling, 30 fots längd, 3/16 tum inre diameter, SS
Punkt: CH6ELK
Artikelnummer : 175970
4 416 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...4142

VVS-slangar

VVS-slangar används i VVS-arrangemang för att överföra vätskor som vatten, gas eller kemikalier. De är sammansatta av fjädrande ämnen, som gummi eller armerad PVC, för att tåla högt tryck. Dessa slangar finns i olika längder och diametrar för att tillgodose olika VVS-behov. VVS-slangar är avgörande komponenter i kommersiella och industriella VVS-system, vilket möjliggör pålitlig och effektiv transport av vätskor i en byggnad.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?