Tryck och vakuummätning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Class X Go Pin Gauge, 0.3365 tum Diameter, 0.00004 Inch Tolerans
Punkt: CU7RQR
Artikelnummer : 141133650
288 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Klass X No-Go Pin Gauge, 0.5605 tum Diameter, 0.00004 Inch Tolerans
Punkt: CU7TET
Artikelnummer : 141256050
336 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Klass X No-Go Pin Gauge, 0.6390 tum Diameter, 0.00004 Inch Tolerans
Punkt: CU7VTV
Artikelnummer : 141263900
410 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Klass X No-Go Pin Gauge, 0.9666 tum Diameter, 0.00006 Inch Tolerans
Punkt: CU7TQE
Artikelnummer : 141296660
459 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Explosionsskyddad Dp-omkopplare 4000psi 0 till 30 psid
Punkt: AB6QFE
Artikelnummer : 220-SC-02-O (JAA) -30P
12 870 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Glasmätare, 5/8 x 12 tum storlek, högt tryck
Punkt: BP3MKH
Artikelnummer : 9858I12
647 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Glasmätare, 5/8 x 66 tum storlek, högt tryck
Punkt: BP2VFX
Artikelnummer : 9858I66
4 003 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tryckmätartest 2 tum
APPROVED VENDOR

Tryckmätartest 2 tum

Punkt: AD7MZU
Artikelnummer : 4FLU1
182 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tryckmätartest 2-1 / 2 In
APPROVED VENDOR

Tryckmätartest 2-1 / 2 In

Punkt: AD7NDL
Artikelnummer : 4FME5
158 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rektangulärt mätblock, rektangulärt, 3 tums nominell storlek, 5 mikrotums tolerans
Punkt: CU7XNQ
Artikelnummer : 4112-A3
1 393 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Säkerhetsgag, 14 tum nominell rörstorlek
Punkt: CF3CGU
Artikelnummer : 936-5000-1400
8 157 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Givare 0 till 300 psi utgång 1 till 5vdc
Punkt: AE4MCB
Artikelnummer : G17M0215CD300#
3 069 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...305306

Tryck och vakuummätning

Raptor Supplies produkter erbjuder en mängd pålitliga tryck- och vakuummätare för säker och exakt applicering även under de tuffaste och svåraste förhållandena. Det finns en rad tryck- och vakuummätare för alla applikationer och miljöer, oavsett om det är en givare av god kvalitet som mäter eller samlar in data från processvariabler eller olika instrument för att testa flera variabler som är annorlunda, det finns ett brett utbud från Raptor Supplies att räkna med.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?