Pumpmotorer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Närkopplad motor, TEFC, 15 hk, 1800 rpm, 254JM ram, C Face med fötter
Punkt: CJ8RQH
Artikelnummer : PEWWE15-18-254JM
28 842 SEK /enhet
Se detaljer
Närkopplad pumpmotor, 575V, 1800 rpm, 3 hk, 3-fas, TEFC, 182JM ram
Punkt: AJ6TAX
Artikelnummer : EJMM3611T-5
36 404 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Nära kopplad pumpmotor2 hk 1750 rpm
Punkt: AF8LFB
Artikelnummer : 182TCDW7074
16 259 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 25Hp, 60Hz, 1800 rpm
Punkt: BB9YTC
Artikelnummer : 02518ET3H284JM-W22
44 701 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 3Hp, 60Hz, 1800 rpm
Punkt: BB8AQF
Artikelnummer : 00318ET3V182JM-W22
12 234 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 3Hp, 60Hz, 3600 rpm
Punkt: BB9LAE
Artikelnummer : 00336ET3E182JM-SG
13 204 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Elmotor, 5Hp, 60Hz, 3600 rpm
Punkt: BB8RZN
Artikelnummer : 00536ET3V184JM-W22
12 869 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
GT3122 tätkopplad pumpmotor
Punkt: AJ2NUV
Artikelnummer : 254TTFCA6031
49 910 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
JP närakopplad motor, 230V, 3600 rpm, 60 Hz, 5 hk, 1-fas, 184J PFrame
Punkt: AJ6WUC
Artikelnummer : JPL1409T
47 613 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Poolmotor 1-1 / 2 Hk 3450 Rpm 115 / 230vac
Punkt: AE6AVE
Artikelnummer : SK1152
7 381 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumpmotor 1-1 / 2 Hp 3450 230 V 48y Odp
Punkt: AE6ABY
Artikelnummer : SQ1152
6 997 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Washdown Duty Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ram
Punkt: AJ6WUV
Artikelnummer : JWDM3463
21 163 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...8788

Pumpmotorer

Pumpmotorer är designade för att driva och driva pumpar för att flytta vätskor som vatten, olja eller gaser. Dessa motorer är konstruerade för att ge den nödvändiga rotationskraften för att driva pumphjulet eller propellern på pumpen, vilket skapar vätskeflödet. Pumpmotorer finns i olika effektklasser och konfigurationer för att matcha kraven för specifika pumpapplikationer. De används i avloppsreningsverk, olje- och gasmiljöer och vattenförsörjning, bevattning och HVAC-system.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?