Kyla

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Frys dubbel glasdörr 49 kubikfot
Punkt: AF2AMX
Artikelnummer : GDM-49F
Se detaljer
Iskista, 30 tum W, 10-krets kallplatta, Ss med skumisolering
Punkt: CD7XLE
Artikelnummer : PRI-24-30-10
24 924 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Iskista, 48 tum W, 10-krets kallplatta, Ss med skumisolering
Punkt: CD7XKX
Artikelnummer : PRI-19-48-10
34 653 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ice Machine Flake 890 lb.
Punkt: AH3GKD
Artikelnummer : F-1002MWJ
142 378 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ismaskin Modular 1354 Lb.
Punkt: AC6WZG
Artikelnummer : N1322W-32
127 148 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ismaskin Modular 450 Lb.
Punkt: AC6WYC
Artikelnummer : F0522A-1
59 104 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ismaskin Modular 776 Lb.
Punkt: AC6WXB
Artikelnummer : C0630SA-32
57 583 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ismaskin, 661 pund. Isproduktion per dag, 22 tum x 28 tum x 27 3/8 tum Storlek
Punkt: CH6PYB
Artikelnummer : KM-660MAJ
86 378 SEK /enhet
Se detaljer
Ismaskin, luft, tärningskubtyp, 1,000 lb, antimikrobiell, 901 till 1,200 lb
Punkt: CN2RJD
Artikelnummer : MC1030MA-32
142 084 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ice Maker, Air, Nugget Cube Type, 1053 Lb Isproduktion per dag
Punkt: CR4JGP
Artikelnummer : GEM0956A
158 600 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Modular Ice Maker, 1196 Lbs. Isproduktion per dag
Punkt: CD3XLR
Artikelnummer : IDT1200A-261
138 670 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Undermaskin Ice Maker, 304 lbs. Isproduktion per dag
Punkt: CD2PFL
Artikelnummer : UYF0310A-161
75 192 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...2829

Kyla

Kylenheter omfattar en rad viktiga apparater och tillbehör som används för att bevara ömtåliga föremål vid låga temperaturer. Frysar ger ett dedikerat utrymme för långtidsförvaring av frysta varor, och erbjuder olika storlekar och konfigurationer för att passa olika behov. Isbehållare fungerar som praktiska behållare för att lagra och komma åt isbitar, tillgängliga i många kapaciteter för att möta olika behov. Isautomater erbjuder en användarvänlig lösning för dispensering av is, vanligen på restauranger eller hotell. Ismaskiner är specialiserade maskiner som producerar isbitar, flingor eller nuggets. De finns i ett brett urval av storlekar och produktionskapaciteter. Kylskåpstillbehör förbättrar organisation, effektivitet och underhåll inom dessa kylenheter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?