Kyltestutrustning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

våra kategorier

Alla produkter

Ads Outage Gauge, 5 Ft. Längd, 316 rostfritt stål
Punkt: BX7ZQD
Artikelnummer : A800OG5
11 753 SEK /enhet
Se detaljer
Kassamotstånd
HONEYWELL

Kassamotstånd

Punkt: CH9VBY
Artikelnummer : 4074EJM
1 267 SEK /enhet
Se detaljer
Urtavla, 1 tums räckvidd, 2.25 tums diameter, ingen broms, moturs
Punkt: CL6JWY
Artikelnummer : H-4158.1CC
Se detaljer
Mättryck 1-1 / 2 tum 30 tum Hg Vac till 0
Punkt: AH7HFX
Artikelnummer : PEM1397LF
236 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mättryck 4-1 / 2 tum 30 tum Hg Vac till 0
Punkt: AH7HFG
Artikelnummer : PCT320LF
529 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mätutslagsplats, i linje, 1/4 x 1/4 x 1/8 tum storlek
Punkt: BP4RRG
Artikelnummer : CCT1614B / U
135 SEK /enhet
Se detaljer
Integrerad mätare, horisontell, max 500 mm
Punkt: CE8KLJ
Artikelnummer : LB 500-2.
15 807 SEK /enhet
Se detaljer
Metrisk urtavla, 12 mm räckvidd, 57 mm diameter, ingen broms, moturs
Punkt: CL6JXD
Artikelnummer : H-4465.12CC
Se detaljer
Processmätare, 10 figurintervall, 1 mindre lutning
Punkt: AL8UTL
Artikelnummer : PGS100
3 166 SEK /enhet
Se detaljer
Vakuummätare, 4-1 / 2-siffrig LCD-display, 0 - 150 F Omgivningstemperatur
Punkt: AD7QNA
Artikelnummer : VG64
3 326 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vakuummätare, Digital LCD, med batteri, krok och påse
Punkt: AF6DFZ
Artikelnummer : 69080
3 594 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vakuummätare, handhållen, tygbärpåse
Punkt: AF6DGN
Artikelnummer : 69086
5 288 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...45

Kyltestutrustning

Kyltestutrustning används för att övervaka HVAC -ledningar för att analysera tryck- och temperaturnivåer med hjälp av vakuum- och mikromätare. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av denna testutrustning från märken som Dixon, Honeywell, Yellow Jacket, Supco och mer. Temperaturmätarna säkerställer en säker omgivande köldmediumtemperatur innan du lägger till en ny när den färdas genom systemet. Vakuummätare har en termisk konduktivitetssensor för att upprätthålla temperaturen inuti vakuumet och en LCD-skärm för att exakt visa avläsningarna. De är dessutom utrustade med en anslutningssladd för att ge snabba dataöverföringshastigheter. Dessa mätare drivs av battericeller för en bärbar drift.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?