reläer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Växlande relä
Punkt: BJ2DFG
Artikelnummer : D853XLR
8 412 SEK /enhet
Se detaljer
Konfigurerbar säkerhetsreläenhet
Punkt: CL7NDR
Artikelnummer : 470EFR2D12K0002
9 167 SEK /enhet
Se detaljer
Slutet effektrelä 25a 12vdc Dpst
Punkt: AB4HXV
Artikelnummer : G7L-2A-BUBJ-CB-DC12
421 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Öppna effektrelä 30A 24VAC SPDT
Punkt: AB4HTA
Artikelnummer : MGN1C-AC24
834 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sond, paket med 1
Punkt: CM7PJK
Artikelnummer : HIPP1
1 811 SEK /enhet
Se detaljer
Tidsfördröjningsrelä, 24V AC / DC, 10A
Punkt: CD6DLN
Artikelnummer : TR-51568-10
1 190 SEK /enhet
Se detaljer
Tidsfördröjningsrelä, Single Shot Falling Edge Switch Trigger, SPDT, 48V AC, 0.1 till 10 timmar.
Punkt: CL2PHM
Artikelnummer : TH42264-34
1 400 SEK /enhet
Se detaljer
Time Delay Relay, Single Shot Falling Edge, SPDT, 12V DC, 1.8 to 180 sec., Control Voltage, Single Pin Trigger
Punkt: CL2URC
Artikelnummer : TH42266-10JT
1 400 SEK /enhet
Se detaljer
Time Delay Relay, Single Shot Falling Edge, SPDT, 24V AC, 0.6 to 60 sec., Control Voltage
Punkt: CL2QCW
Artikelnummer : TH42268-08J
1 400 SEK /enhet
Se detaljer
Tidsfördröjningsrelä, Single Shot Falling Edge, SPDT, 48V AC, 0.3 till 30 min, Single Pin Trigger
Punkt: CL2TTU
Artikelnummer : TH42264-15T
1 400 SEK /enhet
Se detaljer
Tidsfördröjningsrelä, Watchdog Switch Trigger, SPDT, 240V AC, 0.3 till 30 min
Punkt: CL2NQN
Artikelnummer : TH41361-15
1 451 SEK /enhet
Se detaljer
Spänningsavkänningsrelä, 30VA, indikatorstil LED, -40 till 85 grader C
Punkt: CD6ZXQ
Artikelnummer : VAKP110D
1 900 SEK /enhet
Se detaljer
12...644645

reläer

Reläer är elektromekaniska enheter som används för att styra flödet av elektrisk ström i en krets. De fungerar som omkopplare som manövreras av en elektrisk signal snarare än manuell åtgärd. Dessa enheter består av en spole, ett ankare och en eller flera uppsättningar kontakter. Reläer används ofta i automationssystem, kontrollpaneler och fordonselektronik. De tillhandahåller elektrisk isolering, tillåter lågeffektstyrsignaler att växla högeffektlaster och förbättrar säkerhet och skydd i elektriska system.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?