Detaljvagnar och lastbilar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

A-frame Cart, 2000 Lb. Kapacitet, 36 tum x 72 tum Storlek
Punkt: AG7LCP
Artikelnummer : AF-3672
13 422 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
A-frame vagn, med förvaringsställ, 36 tum bredd x 72 tum längd
Punkt: AG7LCX
Artikelnummer : AFSR-3672
11 022 SEK /enhet
Se detaljer
Justerbar lastbil med avdelare, 3600 lb lastkapacitet, 9 1/4 tums däckshöjd
Punkt: CR9QJD
Artikelnummer : APT24486PYBK
12 423 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Trädgårdsvagn, 3 perforerad hylla, storlek 30-1/4 x 66-1/4 x 63 tum
Punkt: CF6KMD
Artikelnummer : GC-3060-3-6MR-83T
12 071 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Panelflyttbil, justerbar, 2 nivåer, 10 flyttbar avdelare
Punkt: CF6KBL
Artikelnummer : APT10V-2472-2-5PU-95
14 226 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Panelflyttbil, justerbar, 2 avtagbara avdelare, grå
Punkt: CF6KBX
Artikelnummer : APT2SH36485PU95
7 178 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Panelflyttbil, justerbar, 2 avtagbara avdelare, storlek 30 x 51-5/16 x 36 tum
Punkt: CF6KBR
Artikelnummer : APT2SH30486MR95
7 504 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Panellastbil, 3000 kg. Lastkapacitet
Punkt: CD2PGV
Artikelnummer : DT-3048-8MR-95
8 635 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Panellastbil, lastkapacitet 1500 kg, svart
Punkt: CE8UBN
Artikelnummer : SL1500PC4B
5 331 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Panellastbil, lastkapacitet 1800 kg, röd
Punkt: CE8UCC
Artikelnummer : SL1800PC6R
6 575 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vagnbil 1000 Lb. 49 tum längd
Punkt: AA4PPW
Artikelnummer : CW4824
4 715 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Wagon Truck Flush Deck 30x60 Kapacitet 3500 Lb
Punkt: AB8TBE
Artikelnummer : 26Y458
9 313 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...1314

Detaljvagnar och lastbilar

En handbil eller skjutvagn är ett praktiskt verktyg runt lagret när det behövs för att transportera eller dumpa tunga laster. Med styrkan att bära upp till 8000 pund kan dessa handkontrollerade vagnar med rörlig dolly hjälpa dig att transportera material från ett utrymme till ett annat och genom trånga hörn. Använd en saxlift för att säkerställa att dina verktyg är lätt att nå i höga höjder. För andra hanteringsprodukter besök Raptor Supplies lagrar

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?