Rotationsvrid- och expansionsfogar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

1 Forged Steel Steel X Steel Socket With Union
Punkt: BT9CKT
Artikelnummer : 0362649048
1 256 SEK /enhet
Se detaljer
11/2 Black Cast Iron Drainage, Extra Long Turn, 90 Deg. Bend
Punkt: BT8PHJ
Artikelnummer : 0302906102
1 070 SEK /enhet
Se detaljer
11/2 kvinnlig sub med bronssäte
Punkt: BT9AVW
Artikelnummer : 0338521909
5 684 SEK /enhet
Se detaljer
Skottförening, tryck in, 1/4 tum storlek, nylon
Punkt: AN9ZMM
Artikelnummer : 31165600
145 SEK /enhet
Se detaljer
Armbåge, 1/4 tums storlek
Punkt: AL3QYZ
Artikelnummer : KQ2LF07-35-X23
1 393 SEK /enhet
Se detaljer
Armbåge, 10 mm Storlek
Punkt: AP2NGG
Artikelnummer : KQB2L10-G03
361 SEK /enhet
Se detaljer
Armbåge, 3/8 tums storlek
Punkt: AL3RVP
Artikelnummer : KQ2VT11-37AS
519 SEK /enhet
Se detaljer
Armbåge, 6 mm Storlek
Punkt: AL3WDE
Artikelnummer : M-5ALHU-6
48 SEK /enhet
Se detaljer
Armbåge, 8 mm Storlek
Punkt: AL3TJZ
Artikelnummer : KRL08-01SW2
69 SEK /enhet
Se detaljer
Expansion Union, Conduit to Box, Electroplated, 3/4 Inch Trade, Female to Male, Steel
Punkt: AA2NNL
Artikelnummer : 75 UNY
1 105 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Gräsvängled, 3 armbågar, 19 tum x 3/4 storlek
Punkt: BU8CCE
Artikelnummer : ST7__-219
642 SEK /enhet
Se detaljer
Grässvängled, 3 armbågar, 8 tum x 1/2 x 3/4 storlek
Punkt: BU8CBG
Artikelnummer : ST57__-208
545 SEK /enhet
Se detaljer
12...8485

Rotationsvrid- och expansionsfogar

Rotations-, sväng- och expansionsfogar används för att dämpa ljudöverföring och eliminera vibrationer, samt förhindra skador på rörled. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa beslag från märken som Duff-Norton, Mosmatiskt, Dixon och Emerson. De roterande lederna möjliggör överföring av vätskor till roterande fat för kontroll av yttemperaturer. De vridbara ledkontakterna eliminerar slangfel eller knäckning och kan absorbera systemstötar. Å andra sidan är expansionsfogarna bäst lämpade för att lindra påfrestningar i petrokemiska, HVAC, marina, kraftgenererande, föroreningskontroll och avloppsreningsapplikationer. De finns i en- och dubbelsfärsvarianter för att leverera utmärkta rörelserörelser och vibrationsabsorberande förmågor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?