Routrar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Överfräsarbets med flush Trim Profile, Fractional Inch, Carbide Tipped, 1/2 Inch Cutter Dia
Punkt: CR2AGD
Artikelnummer : 806.227.11
396 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Överfräsarbets med flush Trim Profile, Fractional Inch, Carbide Tipped, 1/4 Inch Cutter Dia
Punkt: CR2AGF
Artikelnummer : 816.064.11
306 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Laminat Trimmer 5/8 Hk 4.5v 4-1 / 4 tum Längd
Punkt: AF9REZ
Artikelnummer : DWE6000
2 066 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Överfräslyft, 2.5 mm/3 mm/4 mm/6 mm Skiftnyckel Storlek
Punkt: CT9XCH
Artikelnummer : RT-LFT
8 094 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solid överfräs, pinnfräs, 3/8 tum, 1 tum, 2 1/2 tum, 3/8 tum skaftdiameter
Punkt: CT6GQN
Artikelnummer : 640-3753
696 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solid routerbit, spiralnedskärning, 1/2 tum, 1 1/2 tum, 3 tum, 15 graders spiralvinkel
Punkt: CT6GRH
Artikelnummer : 26800716
6 569 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solid överfräsbit, rak flöjt, 7/16 tum, 1 tum, 2 1/2 tum, 0 graders spiralvinkel
Punkt: CT6GUH
Artikelnummer : 502-4375
700 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solid router, diamantslipad, 1/2 tum, 1 tum, 3 tum, 45 graders spiralvinkel
Punkt: CQ9NMG
Artikelnummer : C95451
1 049 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solid fräs, diamantslipad, 12 mm, 25 mm, 75 mm, 45 graders spiralvinkel
Punkt: CQ9NFE
Artikelnummer : C95436
1 195 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Solid router, spiraluppskärning, 1/2 tum, 1 tum, 3 tum, 15 graders spiralvinkel
Punkt: CQ9NHY
Artikelnummer : C95529
10 562 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rakt skuren profilöverfräs, bråkdelstum, hårdmetall, 5/16 tums skärdiameter
Punkt: CR2AFN
Artikelnummer : 811.080.11
350 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Rak routerbit 7/8 tum
Punkt: AD6HGK
Artikelnummer : 45J307
299 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...3334

Routrar

Fräsar är elverktyg avsedda för träbearbetning och andra applikationer som kräver precisionsskärning, formning och routning av material. De finns i både fasta och dykbaserade konfigurationer, vilket erbjuder mångsidighet för olika routinguppgifter. Fräsarna med fast bas är idealiska för kantprofilering och raka snitt. De nedsänkta överfräsarna möjliggör mer flexibilitet och djupjusteringar, vilket gör dem lämpliga för komplicerade mönster och skär genom materialet på olika djup.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?