Vågar och vågtillbehör

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Bench Scale, 2, 200 g Wt Capacity, 5 5/8 Inch Weighing Surface Dp
Punkt: CV2REP
Artikelnummer : 30467747
2 679 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bench Scale, 250 lb Wt Capacity, 18 Inch Weighing Surface Dp
Punkt: CP3TXN
Artikelnummer : 7250XL/18-C20
38 742 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bänkvåg, 30000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
Punkt: CE8JRB
Artikelnummer : FKB 30K1
5 038 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kalibreringsviktsats, M1-klass, 1 mg till 200 g, förpackning om 21
Punkt: CH6FTA
Artikelnummer : W1105-21-100
1 688 SEK /enhet
Se detaljer
DAkkS-kalibrering, klass E2, 1 till 50g
Punkt: CJ6YYW
Artikelnummer : 962-315
2 252 SEK /enhet
Se detaljer
DAkkS-kalibrering, klass F1/F2, 20 mg
Punkt: CJ6ZCA
Artikelnummer : 962-455
311 SEK /enhet
Se detaljer
Avböjningsmätare, 24 tums längd, aluminium
Punkt: CF2YFM
Artikelnummer : 938-9610-24
5 580 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fabrikskalibrering, dragkraft, 20 till 50 kN
Punkt: CJ6YVW
Artikelnummer : 961-165
5 779 SEK /enhet
Se detaljer
Prisberäknar balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5g Läsbarhet
Punkt: CE8LXX
Artikelnummer : RIB 10K-3HM
4 017 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Skolbalans, 5200g Max. Vikt, 1g Läsbarhet
Punkt: CE8JHL
Artikelnummer : EMB 5.2K1
790 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Testvikt, 13 x 22 mm cylindermått, 20 g nominellt värde
Punkt: CE8EYH
Artikelnummer : 307-05
2 000 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Viktsats, 1 och 500 g, polerat rostfritt stål
Punkt: CE8FNQ
Artikelnummer : 326-052
11 114 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...223224

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?