Uttag och bitar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

6 tum lång sexkantsbit
Punkt: CV2NWK
Artikelnummer : AM-05-6
1 017 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Deep Impact Metric Universal Power Socket, 3/8 Inch Drive, 6 Point, 17mm
Punkt: AX3HWM
Artikelnummer : 39-57MM
808 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexuttag 1/2 tum Drive 5/8 tum 12-punkts standard
Punkt: AA2DBY
Artikelnummer : 10E213
36 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mätaruttag, 1-Pos Resi Service, 125A, över, 3-5/16 navöppning
Punkt: BH7TYN
Artikelnummer : URS101BDQCH
3 100 SEK /enhet
Se detaljer
Meter Socket, 1-Pos Resi Service, 125A, Over, 3-5/16 Inch Hub Cover Plate, #8-2/0 Awg
Punkt: BH7UHP
Artikelnummer : UTRS101CEPSEG
5 962 SEK /enhet
Se detaljer
Meter Socket, Multi Position Resi Service, 200A, 5 X5 Inch Hub Open, #1/0-500 Kcmil
Punkt: BH7TLB
Artikelnummer : U5R2392TTDQCH
53 267 SEK /enhet
Se detaljer
Uttag 1/4 tum Drive 11/32 tum 12-punkts djup
Punkt: AA3ZPP
Artikelnummer : 44911
189 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sockel 11-3/4 tum Storlek
Punkt: BR7ABY
Artikelnummer : 0302072PK
1 500 SEK /enhet
Se detaljer
Sockeladapter 1/4 He Xx 2 tums krom
Punkt: AD6YFY
Artikelnummer : J61402
101 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Sockelbits, 1/4 tums drivstorlek, sexkantsspets, 2 mm spetsstorlek, 2 3/4 tums längd, metrisk
Punkt: CT8FKC
Artikelnummer : J4770R-2M
182 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Socket, 3/4 Sq Dr 15 mm Dbl-Hex 50.8 mm Oal
Punkt: CN8NHK
Artikelnummer : 480-TX-45-H
231 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hylsa, legerat stål, 5/16" uttagsstorlek, 1/4" drivstorlek
Punkt: AX3NFQ
Artikelnummer : 53YR02
31 SEK /enhet
Se detaljer
12...519520

Uttag och bitar

Hylsor och bits är verktyg som används tillsammans med spärr eller skiftnycklar för olika fäst- och lossningsapplikationer. Sockets är ihåliga, cylindriska verktyg med en sexkantig öppning som gör att de kan passa på bultar eller muttrar. Bits, å andra sidan, är små utbytbara verktyg som fästs i änden av ett driv- eller skruvmejselhandtag. Hylsor och bits möjliggör säker och effektiv åtdragning eller lossning av fästelement, vilket gör dem till väsentliga verktyg för bilreparationer, konstruktion och allmänna underhållsuppgifter. De erbjuder mångsidighet, vilket gör att användaren enkelt kan byta mellan olika storlekar eller typer av fästelement utan att behöva flera verktyg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?