Sprayfärger och grundfärger

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Produktkategorier

Alla produkter

Primer Vit 1 Gallon
Punkt: AC2WUQ
Artikelnummer : 140.0008511.007
1 222 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Trap Primer, 1 1/2 tum offset
Punkt: BT4KKG
Artikelnummer : 3396099
1 514 SEK /enhet
Se detaljer
Trap Primer, 1 1/2 X 13 1/2 tum Storlek
Punkt: BT4KJQ
Artikelnummer : 3396071
1 221 SEK /enhet
Se detaljer
Trap Primer, 1 1/2 X 21 1/2 tum Storlek
Punkt: BT4KJR
Artikelnummer : 3396072
1 288 SEK /enhet
Se detaljer
Trap Primer, 1 1/2 X 24 1/2 tum Storlek
Punkt: BT4KJT
Artikelnummer : 3396073
1 357 SEK /enhet
Se detaljer
Trap Primer, 1 1/2 X 7 1/2 tum Storlek
Punkt: BT4KKF
Artikelnummer : 3396092
1 144 SEK /enhet
Se detaljer
Trap Primer, 1 1/2 X 9 tum Storlek
Punkt: BT4KJM
Artikelnummer : 3396070
1 094 SEK /enhet
Se detaljer
Trap Primer, 2 tum offset
Punkt: BT4KJN
Artikelnummer : 3396059
1 919 SEK /enhet
Se detaljer
Trap Primer, armbågsmontering
Punkt: BQ3LLW
Artikelnummer : 0306545
357 SEK /enhet
Se detaljer

Sprayfärger och grundfärger

Sprayfärg & primer och rostförnyare används i ytbehandlings- och restaureringsprocesser. Primer-sealers appliceras före målning för att skapa en jämn och enhetlig yta, vilket förbättrar färgens vidhäftning och hållbarhet. De förseglar också porösa ytor och förhindrar fläckar eller genomblödning. Rostförnyare är designade för att behandla rostade metallytor och innehåller kemiska föreningar som reagerar med rost, vilket ger en stabil yta och möjliggör ommålning. Genom att använda primer-sealers och rosterformare kan ytor förberedas ordentligt, vilket säkerställer optimal färgvidhäftning och förhindrar ytterligare korrosion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?