Start- och kontaktorer

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

C30Cn Mechanically Held Lighting Contactor, 30 A, 277 V/60 Hz, Nema 12, Painted Steel
Punkt: BJ3FZJ
Artikelnummer : ECC03C8H4A-S3
32 057 SEK /enhet
Se detaljer
Kombinationsreducerad spänning mjukstartare, frånkopplingsbrytare, S611, 99A, Nema 3R
Punkt: BJ3ULR
Artikelnummer : ECS97V2EAJ-C1C47
215 674 SEK /enhet
Se detaljer
Definite Purpose Starter, 575 V, 25 A, Spole: 110-120 V, 50/60 Hz, Common Control Wiring
Punkt: BJ7LEN
Artikelnummer : B27CGC25AP60
11 230 SEK /enhet
Se detaljer
Freedom Nema Starter, Full Voltage Reversing, C306 Bi-Metal Overload Relay
Punkt: BJ7JUV
Artikelnummer : AN56KN0C
92 704 SEK /enhet
Se detaljer
Freedom Reversing IEC Starter 110/120 VAC Coil
Punkt: BJ7HCA
Artikelnummer : AE56ANT0AC
20 797 SEK /enhet
Se detaljer
Fullspänning, icke-reverserande IEC elektronisk motorstartare, 220/240 VAC
Punkt: BH8CNG
Artikelnummer : XTAE009B10B006
4 709 SEK /enhet
Se detaljer
IEC Starter
EATON

IEC Starter

Punkt: BH8BRL
Artikelnummer : XTAE007B10N3E008
5 207 SEK /enhet
Se detaljer
Magnetmotorstartare, 480V, 50/60HZ
Punkt: BD2XKJ
Artikelnummer : PESW-B32D39AX-R68
3 084 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Manual Motor Starter, 2 Poles, Hub Size 1/2 Inch
Punkt: BJ9HYL
Artikelnummer : EDS2502MSAB
25 747 SEK /enhet
Se detaljer
Gjuten hölje effektbrytare tillbehör Motorskydd, motorkretsskydd, 600 A
Punkt: AG8PWN
Artikelnummer : HMCP600L6W
66 077 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
S611 Soft Starter, Combo Reduced Voltage-Disconnect Sw, Std Size Cpt, 110V/50 Hz
Punkt: BJ3UTT
Artikelnummer : ECS97Z3CAL-C1P7S3
366 752 SEK /enhet
Se detaljer
Förrätt, storlek 2, öppen, 3-polig
Punkt: BJ7CAU
Artikelnummer : A200M2C8CD
47 981 SEK /enhet
Se detaljer
12...17441745

Start- och kontaktorer

Startare och kontaktorer är elektriska enheter som används i motorstyrkretsar. Startare ansvarar för att starta och stoppa en motor, medan kontaktorer styr strömförsörjningen till motorn. Startare och kontaktorer spelar en avgörande roll för att säkerställa säker och effektiv drift av elmotorer i VVS-system, fordon, hissar och rulltrappor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?