Strukturella ramsystem

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Självhäftande klämma
Punkt: CP4XQH
Artikelnummer : 092080s06.50
30 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Svart 15 S 4-håls foglist
Punkt: CN7WUH
Artikelnummer : 4305-BLACK
174 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ändlock svart, med tryckinsats
Punkt: CN7WQR
Artikelnummer : 25-2015
28 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ändlock blå, med tryckinsats
Punkt: CN7WQU
Artikelnummer : 2015BLU
25 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Ändlock, 2 x 1/8 x 1 tum, ABS, svart
Punkt: AC3BNK
Artikelnummer : 2025-2
80 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Extrudering, Lite Smooth, 8 öppna T-spår, 72 tums längd, aluminium, klar
Punkt: AE4FFR
Artikelnummer : 3030-LS-72
2 405 SEK /enhet
Se detaljer
Platt platta, rektangulär, 8 hål, 4 mm x 50 mm x 100 mm, aluminium
Punkt: AE4EYH
Artikelnummer : 25-4165
152 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Platt platta, rak, 3 hål, 6 mm x 42 mm x 135 mm, aluminium, klar
Punkt: AE4EYY
Artikelnummer : 45-4306
124 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Lås Deadbolt Series 10
Punkt: AE4BPE
Artikelnummer : 10AC7762
383 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
T-Slot Framing System
Punkt: CN2QNV
Artikelnummer : 1502-120
1 913 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
T-Slot Framing System
Punkt: CN2RZA
Artikelnummer : 3030-LS-120
4 870 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tee platt platta, 5 hål, 3/16 x 3 x 3 tum, aluminium, klar
Punkt: AF8ZVZ
Artikelnummer : 4080
166 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...4445

Strukturella ramsystem

Raptor Supplies har en rad strukturella inramningssystem för mer tillförlitlig och hållbar montering av maskiner. Du hittar fogplattor med 5 hål, BHSCS & T-muttrar och hålfästen med två hål för montering av maskinskydd, arbetsstationer, vagnar, höljen, skärmar, hyllor och andra armaturer. Med den T-slitsade strängsprutningen kan aluminiumlegeringsskenor användas för att montera vanliga butiksverktyg och hålla ihop stänger tätt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?