Avloppsvatten och avloppspumpar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Avloppspump, 1/2 hk, 208-230V
LITTLE GIANT PUMPS

Avloppspump, 1/2 hk, 208-230V

Punkt: BR3ZKC
Artikelnummer : 511576
11 747 SEK /enhet
Se detaljer
Grinder Pump System, 2 hp HP, Tether Float, 1 Pumps, 106 ft Max. Head, Piggyback
Punkt: CV4HWB
Artikelnummer : 922-0092
84 167 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kvarnpump, 1 hk HP, 115 VAC, ingen brytare medföljer, 42 GPM flödeshastighet 10 fot huvud
Punkt: CV4HWH
Artikelnummer : 818-0011
25 817 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pumputflöde 1 hk
Punkt: AC8LDM
Artikelnummer : 3BB86
19 249 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Avloppspump, 115V AC, manuell, 80 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet
Punkt: CJ3HJJ
Artikelnummer : 509413
8 157 SEK /enhet
Se detaljer
Enstegspump, 1.5 kW, 400 V
Punkt: CF3JPK
Artikelnummer : FZX.1.11.1.2210.4
26 642 SEK /enhet
Se detaljer
Enstegspump, 7.5 kW, 400 V
Punkt: CF3JPD
Artikelnummer : FZY.1.53.1.2030.4
44 134 SEK /enhet
Se detaljer
Slamavvattningspump
ALLEGRO SAFETY

Slamavvattningspump

Punkt: CH6FLK
Artikelnummer : 9404-04
8 089 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dränkbar avloppspump, 1 hk
LITTLE GIANT PUMPS

Dränkbar avloppspump, 1 hk

Punkt: BR2AQC
Artikelnummer : 94702020
19 483 SEK /enhet
Se detaljer
Dränkbar pump, 1 hk, rostfritt stål
Punkt: BT3VMK
Artikelnummer : 96350745
28 035 SEK /enhet
Se detaljer
Dränkbar pump, hög kapacitet, 15 hk
Punkt: BT4PMW
Artikelnummer : 94800009
33 307 SEK /enhet
Se detaljer
Dränkbar avloppspump 5 hk 3ph 480 Vac
Punkt: AE6HQY
Artikelnummer : 5RZP1
57 847 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...6263

Avloppsvatten och avloppspumpar

Sump-, avlopps-, el- och avloppspumpar används för att avlägsna vätskor från bassängens gropar och översvämmade områden. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa pumpar från märken som Warren-Rupp, Dayton, Goulds Water Technology och Allegro. Sumppumpar är idealiska för avloppstjänster i källaren för att automatiskt dränera klart grundvatten från sumpgroparna och förhindra översvämning. Avloppspumpar eller pumpar är utformade för att avlägsna gråvatten som innehåller minimalt med fasta ämnen (upp till 3/4 tum) från sumpgropar, septiktankar och tvättbrickasystem. Avloppspumpar kasserar avloppsvatten som innehåller oönskade fasta ämnen, upp till 2 tum i diameter, till en septisk ledning eller avlopp. Vi erbjuder också explosionssäkra pumpar för avlägsnande av avloppsvatten som innehåller brandfarliga vätskor och fasta ämnen och dränkbara högavloppspumpar med kullager för förbättrad motorprestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?