Ytskydd och dammskydd

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Filmlager 12 tum bredd 50 fot längd 0.003 tum tjocklek
Punkt: AH2WFT
Artikelnummer : G15-3F-12X50
1 941 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filmlager 6 tum bredd 5 fot längd 0.015 tum tjocklek
Punkt: AH2WHM
Artikelnummer : G15-15F-6X5
523 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filmlager 6 tum bredd 50 fot längd 0.005 tum tjocklek
Punkt: AH2WGP
Artikelnummer : G15-5F-6X50
2 794 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filmlager, 24 längd x 3 bredd x 0.005 tum tjocklek, 180 grader F Max temp
Punkt: CF2EJB
Artikelnummer : 461V-PB-0302
91 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filmlager, 25 fotlängd x 2 bredd x 0.01 tum tjocklek, 180 grader F Max temp
Punkt: CF2EGZ
Artikelnummer : 461X-PB-0225
1 486 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Filmlager, 36 längd x 24 bredd x 0.01 tum tjocklek, 180 grader F Max temp
Punkt: CF2EFD
Artikelnummer : 461X-PB-2403
2 140 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
PLASTICS Construction Film, Duty, 4 mil Thick, 8 1/3 ft Width, 100 ft Length, White
Punkt: CT7VJP
Artikelnummer : W844
992 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Förvikt Contractors Plast, 12 Pk
Punkt: AB9YMN
Artikelnummer : CP9
3 346 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Arkmaterial 12 Bredd 48 Längd 0.094 Tjockt
Punkt: AG9UVX
Artikelnummer : 22JM06
156 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Arkmaterial 48 tum bredd 8 fotlängd 0.750 tum tjockt
Punkt: AG9UWJ
Artikelnummer : 22JM17
10 628 SEK /enhet
Se detaljer
Arkmaterial 48 Bredd 8 Fotlängd 0.188 Tjockt
Punkt: AG9UVU
Artikelnummer : 22JM03
2 434 SEK /enhet
Se detaljer
Sömband för tejp 4 tum x 180 fot
Punkt: AE8KLD
Artikelnummer : VTW
477 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...3536

Ytskydd och dammskydd

Ytskydd och dammbarriärer skyddar ytor och innehåller dammpartiklar vid olika bygg- och renoveringsprojekt. Ytskyddsprodukter är idealiska för att skydda golv, väggar och möbler från repor, fläckar och skador. Dammbarriärer, såsom plastskivor, barriärer och höljen, används för att begränsa damm och skräp inom avsedda områden, vilket minimerar spridningen till andra delar av platsen. Dessa åtgärder främjar renlighet, skyddar ytor från potentiella skador och skapar en säkrare och mer produktiv arbetsmiljö genom att minska inandningen av dammpartiklar och upprätthålla en städad arbetsyta.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?