Växlar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Auto switch
SMC VALVES

Auto switch

Punkt: AM8CCX
Artikelnummer : D-S7P2L
904 SEK /enhet
Se detaljer
Digital Pressure Sensor, 0 To 14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 Inch Npt, 4 Pin M12 Connector
Punkt: CR4LVE
Artikelnummer : PN7297
7 510 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
E51 Nema gränslägesbrytare induktiv närhetssensor, E51-uttag
Punkt: BJ3BAT
Artikelnummer : E51RAPT3
4 280 SEK /enhet
Se detaljer
E57 Inductive Proximity Sensor, Right-Angle Sensing, Unshielded, Side Sensing Surface
Punkt: BJ3DGG
Artikelnummer : E57RBL18T110EP
6 091 SEK /enhet
Se detaljer
Limit Switch Lever Arm, Std Roller, 1.38 in, Front, 1 Inch Roller Dia
Punkt: CU4FKW
Artikelnummer : 9007BA13
955 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Non-Illuminated Selector Switch Operator, 30 mm Size, Metal, Lever, B, Black
Punkt: CU2WVJ
Artikelnummer : 52SA2BAB
1 130 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Fotokontroll Vridlås 208 till 240
Punkt: AD8EVR
Artikelnummer : 5404A
4 338 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Närhetssensor Induktiv 18mm Nej
Punkt: AA9NGX
Artikelnummer : E2E-X5Y1-M1
2 963 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vippbrytare, med övre halva handflatans skydd
Punkt: BJ6YKP
Artikelnummer : 8006K52T1V1
372 SEK /enhet
Se detaljer
Rullarmarm 2-3 / 32 tums arm L.
Punkt: AB9ERR
Artikelnummer : D4AA00
608 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Omkopplare
APPLETON ELECTRIC

Omkopplare

Punkt: BK3ANC
Artikelnummer : US36P
11 079 SEK /enhet
Se detaljer
Wall Switch, Touch Switch, 3-Way, Silver, 8 A, Wire Leads, Wire Leads
Punkt: CR4GEM
Artikelnummer : WSS1277SS
2 386 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...11061107

Växlar

Elektriska omkopplare fungerar som gränssnittet mellan strömkällor, elektriska enheter och de styrsystem som styr deras drift. De är utformade för att öppna eller stänga kretsar, möjliggöra eller avbryta flödet av el. Denna funktion är avgörande för att styra driften av olika elektrisk utrustning och system.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?