Uppgiftsljus

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

8, 12 IL Temporary Job Site Light, Metal Halide, 110000 lm
Punkt: CR9RWU
Artikelnummer : 1000-HID-10
58 789 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dock Light 500 W.
Punkt: AE3BHL
Artikelnummer : 5AJ53
2 885 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dubbel arbetsljus, stativ, 4400 Lm
Punkt: CN9DTQ
Artikelnummer : SL-1522
3 199 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Explosionssäkert fast ljus, magenta
Punkt: CF4MAC
Artikelnummer : 116EXMSINHM-N5
Se detaljer
Halogen Flex Arm Direct Mount Light, 20W, Svart
Punkt: AG7GXC
Artikelnummer : 6930-BK
3 944 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
LED-ljusstång, 600 mm längd, 100-240 VAC Driftspänning, På/Av-brytare, Dagsljusvit
Punkt: CV7RPW
Artikelnummer : CWF6S-M2U-CD
3 010 SEK /enhet
Se detaljer
LED Stretchview förstoringsglas, 1.75X, Pivot Base, svart, 42 tum
Punkt: CD4PRR
Artikelnummer : LMR300-BK
5 589 SEK /enhet
Se detaljer
LED Stretchview-förstoringsglas, 2.25X, sockelgolvstativ, vit, 42 tum
Punkt: CD4PTR
Artikelnummer : LMR730-5-WH
8 257 SEK /enhet
Se detaljer
Verktygsmaskin Ljus Akryl 25w 52.6 In
Punkt: AD2JXD
Artikelnummer : 128110900
Lägg till i kundvagnen
Mobile Floor Stand Light, Wide Beam Contemporary Arm, White
Punkt: CD4NWA
Artikelnummer : 615-WH
6 463 SEK /enhet
Se detaljer
Stopp, bak, svängljus, 5 3/16 tums längd, 2 11/16 tums bredd
Punkt: CJ3NFD
Artikelnummer : 51982
503 SEK /enhet
Se detaljer
Strängljus, lampberoende, sladd, strängljus, 50 fot nätsladdslängd
Punkt: CU3CYU
Artikelnummer : 7538SW
2 017 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...5960

Uppgiftsljus

Arbetslampor är specialiserade belysningsarmaturer som ger fokuserad belysning för specifika uppgifter eller aktiviteter. De är justerbara och ger riktad belysning i områden där extra ljusstyrka behövs. Arbetslampor förbättrar produktiviteten och minskar påfrestningen på ögonen genom att lysa upp arbetsytor. De är också populära i konstateljéer och verkstäder, där exakt belysning krävs för detaljerade uppgifter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?