Terminalblock

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Distributionsblock
Punkt: AE2ZAH
Artikelnummer : 16323-3
2 143 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Mini Grounding Terminal Block, Green And Yellow, 15mm Din Rail Mount, Pack Of 50
Punkt: CV8CYX
Artikelnummer : KN-MG10
2 341 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Power Distribution Block Cover, paket med 1
Punkt: CV7GYU
Artikelnummer : PBC31
182 SEK /enhet
Se detaljer
Kraftfördelningsblock, 1 stolpar, ytmonterad
Punkt: CU4GCM
Artikelnummer : NSYEBAP27628
5 553 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Strömfördelningsblock, 2.73 x 5.7 x 3.55 tumstorlek, 760A
Punkt: CF4BCJ
Artikelnummer : BDBLHC245001
Se detaljer
Strömfördelningslåda, stor, 1000V, 620A, 2 pol, koppar
Punkt: CH6ADB
Artikelnummer : MPDB68142
Se detaljer
Screw Triple-Level Sensor Terminal Block, Power Indicator, Gray, 10A, Pack Of 25
Punkt: CV8CVK
Artikelnummer : DN-TL14SLP-A
2 509 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kopplingsplint, 10.2 mm skruvanslutning Enkel nivågenommatning, gul
Punkt: BH8ABM
Artikelnummer : XBUT10YE
79 SEK /enhet
Se detaljer
Kopplingsplint, 200-pack
Punkt: BC9VAD
Artikelnummer : A403504
79 SEK /enhet
Se detaljer
Kopplingsplint, 50-pack
Punkt: BC9GJB
Artikelnummer : A302216
112 SEK /enhet
Se detaljer
Kopplingsplint, 50-poligt, Din Rail Mount
Punkt: CV7DDC
Artikelnummer : APC-VSCN1T01-AD
1 756 SEK /enhet
Se detaljer
Terminalblock, rött, 30A, 35 mm Din-skena, paket med 100 st
Punkt: CV8CWC
Artikelnummer : KN-D10RÖD
3 261 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...102103

Terminalblock

Kopplingsplintar, inklusive kraftdistributions- och ledningsplintar och deras tillbehör, används i elpaneler, styrskåp, industrimaskiner och byggnadsledningssystem för elektriska anslutningar och ledningsavslutningar. Anslutningsplintar ger en bekväm och organiserad metod för att ansluta flera ledningar eller ledare. Plinttillbehör, som ändskydd, byglar, märkningsetiketter och kopplingar, förbättrar kopplingsplintarnas funktionalitet och enkel installation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?