Spänningsförordning

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Alla produkter

Metalloxidvaristor, termiskt skyddad, 550V, 50kA, standardkablar
Punkt: CH4RDQ
Artikelnummer : 550TPMOV
Se detaljer
Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC

Smart Ups 1kva 600w 120v 1ph

Punkt: AG6PHV
Artikelnummer : SMC1000
7 577 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Surge Arrester, Three Phase, 480VAC, 3 Poles, 4 Wires, L-N
Punkt: CU2EVY
Artikelnummer : M9L53480
5 961 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Överspänningsskydd typ 2 120ka 3p
Punkt: AA8PWE
Artikelnummer : HL2IMA12C
101 766 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Överspänningsskydd, 480/277V, 50kA, 4-polig
Punkt: CH6BQB
Artikelnummer : ST4803PYG
Se detaljer
Överspänningsskydd, 600V, 50kA, 2 pol
Punkt: CH6BQL
Artikelnummer : ST600PV
Se detaljer
Överspänningsskydd, trefas, 120/208 Vac Wye, LED-ljus
Punkt: CU2WZF
Artikelnummer : TPS3C1120D2
33 835 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Överspänningsskydd, 35 mm Din Rail Mount
Punkt: CV6XKG
Artikelnummer : 953206
1 191 SEK /enhet
Se detaljer
Transformator, enfas, 10 kva, 10 kw, 120/208/240V, fast
Punkt: BH7RFT
Artikelnummer : T800P-10000
226 233 SEK /enhet
Se detaljer
Transformator, enfas, 8 kva, 8 kw, 120/208/240V, fast
Punkt: BH7RFV
Artikelnummer : T800P-08000
185 310 SEK /enhet
Se detaljer
Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac
Punkt: AA6HUR
Artikelnummer : SU16KRTG
236 429 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
UPS, 900VA, 480W, 12 Outl, USB, Energy Saving
Punkt: CU6YBZ
Artikelnummer : ECO900UPSM
3 560 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...4243

Spänningsförordning

Spänningsregleringsenheter säkerställer att din dyra utrustning inte skadas av strömavbrott eller fluktuationer. I dagens tid har nästan alla företag dyra datorer och annan sådan utrustning som de behöver skydda. Även hushållsapparater är en tung investering och behöver skydd. Raptor Supplies ger dig en hel rad spänningsregleringsenheter för att säkerställa att din investering inte går till spillo.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?