Tja Pumpar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Djupbrunnspump, pumpdiameter 4 tum, urladdning 8 grader, 1.10 kW, 230 V.
Punkt: CF3JZQ
Artikelnummer : GAB.4.08.2.1120.4
15 454 SEK /enhet
Se detaljer
Horisontell monteringsfäste, hydraulisk pump
Punkt: AN3TNX
Artikelnummer : 84527105141
2 437 SEK /enhet
Se detaljer
Horisontell monteringsfäste, hydraulisk pump
Punkt: AN3THX
Artikelnummer : 84527105149
1 631 SEK /enhet
Se detaljer
Vätskeopererad gjutjärnstråle
Punkt: AE4VXN
Artikelnummer : 5NAN6
14 576 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Pump Jet Shallow Well
Punkt: AA9GMA
Artikelnummer : 1D874
8 342 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Shallow Well Jet Pump och T9H tankpaket, 1/2 hk, 115/230 V
Punkt: CV8PJY
Artikelnummer : 558277
Se detaljer
Dränkbar pump, 16 gpm nominell flödeshastighet, 1 1/2 hk, 230 VAC, 10.6 A, 467 fot Max. Huvud
Punkt: CR9QLP
Artikelnummer : 559166
46 103 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vertikal monteringsfäste, hydraulisk pump
Punkt: AN3TPA
Artikelnummer : 84527105201
2 606 SEK /enhet
Se detaljer
Vertikal monteringsfäste, hydraulisk pump
Punkt: AN3TJH
Artikelnummer : 84527105217
2 118 SEK /enhet
Se detaljer
Vertikal monteringsfäste, hydraulisk pump
Punkt: AN3TPP
Artikelnummer : 84527105175
1 256 SEK /enhet
Se detaljer
Vertikal monteringsfäste, hydraulisk pump
Punkt: AN3TLR
Artikelnummer : 84527105209
2 118 SEK /enhet
Se detaljer
Vertikal monteringsfäste, hydraulisk pump
Punkt: AN3TNC
Artikelnummer : 84527105173
1 256 SEK /enhet
Se detaljer
12...2728

Tja Pumpar

Brunnpumpar använder centrifugalkraft för att extrahera vatten från en underjordisk reservoar. De handmanövrerade krukpumparna överför vatten från grunda brunnar och är lämpliga för användning i områden där det inte är möjligt att köra vattenledningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?