vinschar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Anslutningsplatta
Punkt: AH9WUD
Artikelnummer : TT35216048G
783 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dubbelflätad vinschlinje, polyesteröverdrag, 1 tums diameter, vit
Punkt: CJ6PWL
Artikelnummer : AGDBC1
43 SEK /enhet
Se detaljer
Dubbelflätad vinschlinje, polyesterkåpa, 3/4 tums diameter, vit
Punkt: CJ6PWJ
Artikelnummer : AGDBC34
23 SEK /enhet
Se detaljer
Elektrisk vinsch, 1.3 - 3.2 m/min Hastighet, 12V, 0.7 kW, 0.9 hk DC -motor
Punkt: CF3RRY
Artikelnummer : 0630/0900
4 333 SEK /enhet
Se detaljer
Hand W tum, 2200 lb 1:a lagrets belastningskapacitet, sporre, 12.6, 1 W tums utväxlingsförhållande
Punkt: CT2KPK
Artikelnummer : GM-10-SI
22 057 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Snäckväxel för handsvins 2000 kg
Punkt: AH7MDE
Artikelnummer : 36WF96
10 200 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Handvinschmaskväxel med broms 2000 Lb.
Punkt: AC4GVZ
Artikelnummer : 4WM2
20 111 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Hydraulisk vinsch 12000 lb 3/8 tum 16 Gpm
Punkt: AC9UMU
Artikelnummer : 30285
32 074 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Dragande handvinsch, 1000 lb lastkapacitet, silverram, 8 1/4 tums handtag
Punkt: CH6TDQ
Artikelnummer : OZ1000BWSS
6 045 SEK /enhet
Se detaljer
Vinschkabel 3/8 tum x 50 fot
Punkt: AD3CWU
Artikelnummer : 38WISX50
1 419 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vinschkabel Fc 7/16 tum x 100 fot
Punkt: AD3CXG
Artikelnummer : 716WFIX100
2 511 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vinschlinje syntetisk 1/2 tum x 600 fot
Punkt: AB6BXP
Artikelnummer : AG12SS12600
41 233 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...1516

vinschar

Vinschar används för att lyfta, dra eller flytta tunga laster genom att linda eller avlinda ett rep eller kabel. De består av en trumma eller spole som repet eller kabeln är lindad på, tillsammans med en strömkälla och en kontrollmekanism. Vinschar används ofta i bygg-, sjöfarts- och terrängfordon för uppgifter som lyftutrustning, bogserfordon och bärgning av fordon som har fastnat. De erbjuder dragkraft och kontroll, vilket gör att förare kan hantera tunga laster med precision. Vinschar finns i olika storlekar och konfigurationer, inklusive elektriska, hydrauliska och handmanövrerade modeller, för att passa olika applikationer och lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?