Tråd och kabel

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Building Wire, 8 AWG Wire Size, 1 Conductors, Green, 500 ft Length, Stranded, Nylon, PVC
Punkt: CP2EKC
Artikelnummer : 20492512
5 367 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kontinuerlig flexibel styrkabel 5a 300v
Punkt: AB7ULM
Artikelnummer : CF9-07-12-1
184 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Koppartråd, Enkelledare, 1000 Kcmil
Punkt: CG6GFV
Artikelnummer : 55051199
Se detaljer
sladden
WOODHEAD

sladden

Punkt: CH3EAJ
Artikelnummer : 1200680091
Se detaljer
Sladdsats, 3-polig, hane, hona, rak, 10 storlek, grå, PVC, 34 m
Punkt: CG9YHZ
Artikelnummer : 1300640088
Se detaljer
Cordset, 5 Pole, Female, 20 Feet, 90 Degree, 16/5 Size, PVC, HZ-D
Punkt: CG9WTK
Artikelnummer : 1300061362
Se detaljer
Sladdset, 5-poligt, hane, hona, 57 m, 90 grader rakt, 16/5 storlek, PVC
Punkt: CH2BWL
Artikelnummer : 1300101218
Se detaljer
Cordset, 6 -polig, hona, 12 fot, 16/6 storlek, PVC, rostfritt stål
Punkt: CH2NPE
Artikelnummer : 1300070027
Se detaljer
Datakabel, Cf240-Pur, Pur Jacket, fönstergrå, 3 ledare, 24 Awg, skärmad, 5 X Od
Punkt: CQ8MJK
Artikelnummer : CF240PUR-02-03
37 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Multiledare oskärmad kabel, 3 ledare, 3 Awg, koppar
Punkt: CG6JGN
Artikelnummer : 44346589
Se detaljer
Single Ended Cordset, 5-polig, hona till pigtail, 18 AWG, PVC, kabel, 0.91 m
Punkt: CH2VJQ
Artikelnummer : 1300061256
Se detaljer
Single Ended Cordset, 5-polig, hane till pigtail, 22 AWG, PVC, kabel, 10m
Punkt: CH3DKL
Artikelnummer : 1200790088
Se detaljer
12...808809

Tråd och kabel

Ledningar och kablar behövs för varje elprojekt, oavsett om det är att installera en krets, installera en strömbrytare eller en termostat för din HVAC-frys. Ledare av hög kvalitet behövs av alla entreprenörer, ibland med specifikationer så speciella som värmeisolering. Från kraftiga kablar till hushålls- eller kommersiella ledningar, Raptor Supplies ger dig högkvalitativa ledningar till en överkomlig pris.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?