Trådanslutningar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

1 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Lug
Punkt: AB6XGR
Artikelnummer : YA26LNT516
262 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Air Conditioning Disconnect Switch, 60A, 10 HP At 240V, Fuse, Polycarbonate
Punkt: CH9NVV
Artikelnummer : ACD222RNM-A2
887 SEK /enhet
Se detaljer
Butt Connector, 12 to 10 Awg, Nylon, 100 Piece Bag
Punkt: CG9BJR
Artikelnummer : 80211
97 SEK /enhet
Se detaljer
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Kompressionsring, 1 hål, lång pipa, koppar
Punkt: BK9MHZ
Artikelnummer : RAD1837M
9 SEK /enhet
Se detaljer
Kompressionsring, 2 hål, lång pipa, koppar
Punkt: BK9LDB
Artikelnummer : MCST185
595 SEK /enhet
Se detaljer
Koppar 2-håls Long-pipe Lug, 10 Pk
Punkt: AC2FKQ
Artikelnummer : 31141
2 877 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Kvinnlig skiva 12-10 Awg 0.75 tum - 50-pack
Punkt: AB7VNY
Artikelnummer : 24C906
469 SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Freedom Accessory, Lug Kit, Used On Starter And Contactors, Size T
Punkt: BJ8CBR
Artikelnummer : C325KAL15
3 582 SEK /enhet
Se detaljer
Isolerad trådkåpa Självklämmande 10mm
Punkt: AA2FQT
Artikelnummer : 98 65 10
242 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Terminallåsgaffel 10-12 Awg
Punkt: AF8DZQ
Artikelnummer : LFV10-8Q
383 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Unionskontakt, 3/8 tums inlopp, 13.8 bar tryck
Punkt: BR4GRW
Artikelnummer : LF4715-08
188 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
UV-klassad Multi Tap-kontakt 14awg
Punkt: AB6RGE
Artikelnummer : 1PL43
449 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...437438

Trådanslutningar

Trådkontakter, även känd som trådkrympkontakter eller trådmuttrar, är enheter som används för att säkert ansluta eller ansluta elektriska ledningar. De ger ett säkert och pålitligt sätt att skapa elektriska anslutningar utan att behöva löda. Trådkontakter har en isolerande kropp för att förhindra elektrisk kontakt med andra ledningar. De säkerställer korrekt elektrisk ledningsförmåga, förhindrar ledningsexponering eller kortslutning och möjliggör enkel installation och underhåll av elektriska system. Dessa elektriska ledningskontakter används för att sammanfoga och säkra elektriska ledningar inom fordons-, bygg-, elektronik- och telekommunikationsindustrin. Raptor Supplies erbjuder dessa elektriska ledningskontakter från märken som Burndy, Hoffman, Grote och Woodhead.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?