Kapacitet: 1.7 cu. ft. , Höjd: 12 " , Innerhöjd: 12 1 / 4 " , Innerlängd: 13 5 / 8 " , Inre bredd: 17 1 / 2 " , Längd: 14 "till 16" , Lastkapacitet: 75 lb. , Material: Polymerer av industriell kvalitet , Ytterhöjd: 12 7 / 16 " , Ytterlängd: 15 1 / 4 " , Yttre bredd: 19 7 / 8 " , Typ: Tung industriell användning , Bredd: 18 "till 20"
13017 Stak-N-Store Bins
Akro-Mils 13017-serien, Stak-N-Store-behållare används för förvaring av tunga och skrymmande föremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har en polymerkonstruktion av industriklass med stora radiehörn, valsade fälgar och förstärkt ribbor för ökad styrka, stabilitet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa främre behållare för flerfunktionsbehållare staplas upp för att bilda stabila förvaringsenheter på golv eller vanliga industriella hyllenheter. De har en bred trattfront för enkel åtkomst till föremål och stora komforthandtag för enkel grepp och transport av behållarna. Välj mellan ett brett utbud av dessa 13-5/8 x 17-1/2 tum (inre längd x inre bredd) Stak-N-Store-papperskorgar, tillgängliga i blått, klart, rött och grått.